Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

WKST XW4600 C2D/E6850-3.00 2X1


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Artikel-Nr.:  317-20095276
Hersteller:  HP
Herst.-Nr.:  PW439ET#ABD
EAN:  k.A.
Weitere Informationen:
SHORTDESCRIPTION:
HP Workstation xw4600 - CMT - 1 x Core 2 Duo E6850 / 3 GHz -
Produktbeschreibung:
HP Workstation xw4600 - Core 2 Duo E6850 3 GHz
Typ:
Arbeitsstation
Formfaktor:
Convertible Mini Tower
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe):
16.8 cm x 45.6 cm x 45 cm
Gewicht:
13.6 kg
Lokalisierung:
Deutsch / Deutschland
Prozessor:
1 x Intel Core 2 Duo E6850 / 3 GHz ( Dual-Core )
Cache-Speicher:
4 MB L2
Cache pro Prozessor:
4 MB
RAM:
2 GB (installiert) / 8 GB (Max) - DDR II SDRAM - ECC - 800 M
Massenspeicher-Controller:
RAID ( Serial ATA-300 )
Festplatte:
1 x 500 GB - Standard - Serial ATA-300
Optische Speicher:
DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM mit LightScribe Technology
Monitor:
Keine(r)
Audioausgang:
Soundkarte - Stereo
Netzwerk:
Netzwerkkarte - PCI Express x1 - Ethernet, Fast Ethernet, Gi
Stromversorgung:
Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz )
Bereitgestelltes Betriebssystem:
Microsoft Windows Vista Business / XP Professional Downgrade
Herstellergarantie:
3 Jahre Garantie ( Vor-Ort )
... > PC-Systeme > Komplettsysteme > Alle Hersteller
... > PC-Systeme > Komplettsysteme > HP
Weitere Suchbegriffe: PC, Workstation
Angebote (6)
Einheit
Versand
Netto
^
1 Tag
pro Stück
Frei Haus
€ 677,26*
1 Tag
pro Packung
€ 4,50*
€ 687,60*
6 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 687,60*
Avitos
pro Stück
€ 4,00*
€ 721,93*
10 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 740,23*
Menge:  Stück  
Preise von Avitos
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 721,93*
€ 859,10
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Avitos
Versand von Avitos
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Avitos
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
HP
EA330AA
€ 234,37*
€ 278,90
Zubehör
HP
EM718AA
€ 39,37*
€ 46,85
Zubehör
HP
EW222AA
€ 204,87*
€ 243,80
Zubehör
HP
PV944A
€ 100,56*
€ 119,67
Zubehör
HP
AH047AA
€ 44,93*
€ 53,47
Zubehör
HP
PV941A
€ 42,56*
€ 50,65
Zubehör
HP
EA788ET
€ 82,33*
€ 97,97
Zubehör
HP
EA788AA
€ 106,58*
€ 126,83
Zubehör
HP
PA716A
€ 20,34*
€ 24,20
Zubehör
HP
EA327AA
€ 66,42*
€ 79,04
Zubehör
HP
PV943A
€ 162,13*
€ 192,93
Zubehör
HP
PV940A
€ 28,39*
€ 33,78
Zubehör
HP
EA329AA
€ 180,12*
€ 214,34
Zubehör
HP
RH201AA
€ 252,17*
€ 300,08
Zubehör
HP
EM172AA
€ 174,37*
€ 207,50
Zubehör
HP
EK694AA
€ 35,49*
€ 42,23
Zubehör
HP
GT346AA
€ 260,23*
€ 309,67
Zubehör
HP
KT979AA
€ 582,10*
€ 692,70
Zubehör
HP
DY648A
€ 28,10*
€ 33,44
Zubehör
HP
EK729AA
€ 107,12*
€ 127,47
Zubehör
HP
U8303E
€ 159,50*
€ 189,81
Zubehör
HP
U4878PE
€ 200,49*
€ 238,58
Zubehör
HP
U4868PE
€ 188,98*
€ 224,89
Zubehör
HP
UE342E
€ 29,65*
€ 35,28
Zubehör
HP
U7938E
€ 346,33*
€ 412,13
Zubehör
HP
UE343E
€ 185,67*
€ 220,95
Zubehör
HP
U7941E
€ 171,84*
€ 204,49
Zubehör
HP
UE344E
€ 218,03*
€ 259,46
Zubehör
HP
U7943E
€ 198,98*
€ 236,79
Zubehör
HP
DY670A
€ 45,62*
€ 54,29
Zubehör
HP
GE262AA
€ 242,14*
€ 288,15
Zubehör
HP
GF343AT
€ 46,60*
€ 55,45
Zubehör
HP
GF343AA
€ 57,16*
€ 68,02
Zubehör
HP
GH739ET
€ 36,01*
€ 42,85
Zubehör
HP
GH739AA
€ 43,22*
€ 51,43
Zubehör
HP
GH740AA
€ 102,42*
€ 121,88
Zubehör
HP
EM174AA
€ 392,95*
€ 467,61
Zubehör
HP
GH738ET
€ 25,96*
€ 30,89
Zubehör
HP
GH738AA
€ 29,00*
€ 34,51
Zubehör
HP
GT346ET
€ 214,79*
€ 255,60
Zubehör
HP
GS567AA
€ 36,68*
€ 43,65
Zubehör
HP
EF227A4ABB
€ 387,48*
€ 461,10
Zubehör
HP
KE289A4ABB
€ 376,89*
€ 448,50
Zubehör
HP
KD911A4ABB
€ 563,87*
€ 671,01
Zubehör
HP
GV546A4ABB
€ 2.169,57*
€ 2.581,79
Zubehör
HP
EZ320A4ABB
€ 999,26*
€ 1.189,12
Zubehör
HP
GE258AA
€ 450,52*
€ 536,12
Zubehör
HP
GU096AA
€ 37,49*
€ 44,61
Zubehör
HP
GP529ET
€ 342,25*
€ 407,28
Zubehör
HP
GP528ET
€ 83,11*
€ 98,90
Zubehör
HP
KD506AA
€ 639,26*
€ 760,72
Zubehör
HP
GN502ET
€ 75,58*
€ 89,94
Zubehör
HP
GE257AA
€ 87,87*
€ 104,57
Zubehör
HP
KK912AA
€ 30,13*
€ 35,85
Zubehör
HP
GW405AA
€ 29,16*
€ 34,70
Zubehör
HP
DC172B
€ 20,31*
€ 24,17
Zubehör
HP
RY429AA
€ 305,29*
€ 363,30
Zubehör
HP
EH925A
€ 41,06*
€ 48,86
Zubehör
HP
PA997A
€ 30,00*
€ 35,70
Zubehör
HP
EH352AA
€ 48,50*
€ 57,72
Zubehör
HP
EM165AA
€ 20,06*
€ 23,87
Zubehör
HP
PC766A
€ 47,42*
€ 56,43
Zubehör
HP
DT527AABD
€ 20,32*
€ 24,18
Zubehör
HP
DT528AABD
€ 20,30*
€ 24,16
Zubehör
HP
GW405AT
€ 24,90*
€ 29,63
Zubehör
HP
EH417AA
€ 123,41*
€ 146,86
Zubehör
HP
DY659A
€ 19,27*
€ 22,93
Zubehör
HP
DY651A
€ 28,04*
€ 33,37
Zubehör
HP
GE316TABD
€ 119,60*
€ 142,32
Zubehör
HP
GE317TABD
€ 190,34*
€ 226,50
Zubehör
HP
GE318TABD
€ 121,62*
€ 144,73
Zubehör
HP
DL139A
€ 31,21*
€ 37,14
Zubehör
HP
PT453A
€ 378,81*
€ 450,78
Zubehör
HP
GP529AA
€ 444,21*
€ 528,61
Zubehör
HP
GP528AA
€ 104,09*
€ 123,87
Zubehör
HP
RV706AA
€ 1.324,64*
€ 1.576,32
Zubehör
HP
GR521AA
€ 153,51*
€ 182,68
Zubehör
HP
GN502AA
€ 85,02*
€ 101,17
Zubehör
HP
DM293A
€ 14,41*
€ 17,15
Zubehör
HP
EY703AA
€ 16,23*
€ 19,31
Zubehör
HP
GN038AA
€ 139,77*
€ 166,33
Zubehör
HP
GN036AA
€ 269,92*
€ 321,20
Zubehör
HP
GN039AA
€ 121,69*
€ 144,81
Zubehör
HP
EF227ATABB
€ 345,31*
€ 410,92
Zubehör
HP
KE289ATABB
€ 302,63*
€ 360,13
Zubehör
HP
KD911ATABB
€ 451,21*
€ 536,94
Zubehör
HP
ED707AAABD
€ 39,45*
€ 46,95
Zubehör
HP
EF390AA
€ 489,15*
€ 582,09
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG