Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 317-20095020 Herst.-Nr.: ST9100828A EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Seagate ist ein führender Anbieter von Technologien und Produkten für die Internet-Infrastruktur, mit denen man auf Informationen zugreifen, sie speichern und verwalten kann. Seagate ist weltweit der größte Hersteller von Festplatten, Magnetplatten und Schreib/Lese-Köpfen. Seagate ist darüber hinaus in der Lage, die weltweit wachsende Nachfrage nach Datenspeicherlösungen zu erfüllen. Seagate hat den Anspruch, die besten Produkte seiner Klasse zu liefern, damit Menschen Informationen bekommen - unabhängig davon, wo, wann und wie sie sie wollen. Die Führungsrolle von Seagate basiert auf seinen hervorragenden Produkten und dem exzellenten Kundenservice. Weitere Informationen:  |  | SHORTDESCRIPTION: | Seagate Momentus 5400.3 ST9100828A - Festplatte - 100 GB - i | Produktbeschreibung: | Seagate Momentus 5400.3 ST9100828A - Festplatte - 100 GB - A | Typ: | Festplatte - intern | Formfaktor: | 2.5" x 1/8H | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): | 7 cm x 10 cm x 9.5 mm | Gewicht: | 102 g | Kapazität: | 100 GB | Schnittstellen Typ: | ATA-100 | Datenübertragungsrate: | 100 MBps | Mittlere Suchzeit: | 12.5 ms | Spindelgeschwindigkeit: | 5400 rpm | Puffergrösse: | 8 MB | Herstellergarantie: | 5 Jahre Garantie |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (6) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 101 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 41,02* |  |  |  | | 30 Tage |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 43,20* |  |  |  | Avitos | |  |  |  |  | pro Stück | € 4,00* | € 44,38* |  |  |  |  | | 10 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 9,00* |
€ 45,97* |  |  |  | | 20 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,45* |
€ 46,29* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Avitos |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Avitos |  | Versand von Avitos |  |  |  | | Lieferzeit: | 17 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | € 4,00* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Avitos | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 50,16* | € 59,69 | Ähnlich | | | | € 44,62* | € 53,10 | Ähnlich | | | | € 42,20* | € 50,22 | Ähnlich | | | | € 38,92* | € 46,31 | Ähnlich |  | | | € 559,36* | € 665,64 | Ähnlich |  | | | € 716,89* | € 853,10 | Ähnlich |  | | | € 210,42* | € 250,40 | Ähnlich |  | | | € 1.607,93* | € 1.913,44 | Ähnlich |  | | Cisco ME-3400-24TS-A-12225SEG?BDL | € 2.560,66* | € 3.047,19 | Ähnlich | | | | € 100,23* | € 119,27 | Ähnlich | | | | € 907,91* | € 1.080,41 |
|  |  |
|
 |
|
|