Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

XONAR U1 USB Audio Station Piano Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Artikel-Nr.:  317-20094247
Hersteller:  Asus
Herst.-Nr.:  90-YAB600B-UAY00+
EAN:  k.A.
Weitere Informationen:
SHORTDESCRIPTION:ASUS Xonar U1 Audio Station - Soundkarte - 48 kHz - 100 dB S
Produktbeschreibung:ASUS Xonar U1 Audio Station - Soundkarte
Gerätetyp:Soundkarte
Art:Extern
Schnittstellen Typ:Hi-Speed USB
Soundmodus:Stereo
Abtastfrequenz:48 kHz (Max)
Rauschabstand:100 dB
Systemanforderungen:Microsoft Windows XP, Microsoft Windows XP 64-bit Edition, M
... > Komponenten > Multimedia > Soundkarten
... > Peripherie > Multimedia > Soundkarten
Angebote (5)
Einheit
Versand
Netto
^
ITD 1 Tag pro Packung € 4,50* € 56,66*
buero2b_IT_com 3 Tage pro Stück € 6,45* € 58,17*
Avitos 13 Tage pro Stück € 4,00* € 59,61*
BUGcomputer 2 Tage pro Stück € 6,99* € 61,04*
Megacomputer 7 Tage pro Stück € 9,00* € 61,58*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Avitos
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  59,61* €  70,94 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Avitos
Versand von Avitos
Lieferzeit:13 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 4,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Avitos
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich ASmobile 6 Zellen Akku für S62 - 5 Pack (BOX.BPA-6S62)
Asus
BOX.BPA-6S62
€ 131,41* € 156,38
Ähnlich ASmobile 6 Zellen Akku für S96 - 5 Pack (BOX.BPA-6S96)
Asus
BOX.BPA-6S96
€ 131,41* € 156,38
Ähnlich ASmobile 9 Zellen Akku für S62 - 5 Pack (BOX.NVBPA-9-S62)
Asus
BOX.NVBPA-9-S62
€ 180,32* € 214,58
Ähnlich ASmobile 9 Zellen Akku für S96 - 5 Pack (BOX.NVBPA-9-S96)
Asus
BOX.NVBPA-9-S96
€ 181,97* € 216,54
Ähnlich EAH3870 TOP/G/HTD/512MB/PCIe 2.0/HDTV (90-C3CG21-H0UAY00T)
Asus
90-C3CG21-H0UAY00T
€ 117,12* € 139,37
Ähnlich EN8600GT SILENT/HTDP/512M/A (90-C1CJ8A-JUAY00Z)
Asus
90-C1CJ8A-JUAY00Z
€ 71,35* € 84,91
Ähnlich MB L1N64-SLI WS/B/2*MCP55P 2xSoc F (L1N64-SLI WS/B)
Asus
L1N64-SLI WS/B
€ 250,97* € 298,65
Ähnlich MB P5GC-MR/ Intel 945GC LGA 775 (P5GC-MR)
Asus
P5GC-MR
€ 81,94* € 97,51
Ähnlich R700/P 400Mhz 1GB 64MB MSD 4.3" (90WG-S03100005T)
Asus
90WG-S03100005T
€ 235,03* € 279,69
Ähnlich XONAR D2X/XDT PCIe 7.1 Sound Card (XONAR D2X/XDT)
Asus
XONAR D2X/XDT
€ 129,98* € 154,68
Ähnlich XONAR U1 METAL SILVER USB Audio Station (XONAR U1_METAL SILVER)
Asus
XONAR U1_METAL SILVER
€ 61,82* € 73,57
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG