Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 317-20094246 Herst.-Nr.: 90-YAA021-1UAN00+ EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen:  |  | SHORTDESCRIPTION: | ASUS Xonar D2/PM - Soundkarte - 24-Bit - 192 kHz - 118 dB S/ | Produktbeschreibung: | ASUS Xonar D2/PM - Soundkarte | Gerätetyp: | Soundkarte | Art: | Plug-in-Karte | Schnittstellen Typ: | PCI | Signalprozessor: | ASUS AV200 | Soundmodus: | 7.1 Channel Surround | DAC-Datenbreite: | 24-Bit | Abtastfrequenz: | 44.1 kHz (Min.) - 192 kHz (Max) | Rauschabstand: | 118 dB | Systemanforderungen: | Microsoft Windows XP, Microsoft Windows XP Media Center Edit |
|
|  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (7) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,45* |
€ 111,17* |  |  |  | Avitos | |  |  |  |  | pro Stück | € 4,00* | € 114,33* |  |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 5,00* |
€ 117,27* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 119,28* |  |  |  | | 8 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 9,00* |
€ 123,86* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Avitos |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Avitos |  | Versand von Avitos |  |  |  | | Lieferzeit: | 2 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | € 4,00* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Avitos | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | Digital Data Communications 128810 | € 7,29* | € 8,68 | Ähnlich |  | | | € 197,04* | € 234,48 | Ähnlich |  | | | € 197,04* | € 234,48 | Ähnlich |  | | | € 197,04* | € 234,48 | Ähnlich |  | | | € 197,04* | € 234,48 | Ähnlich |  | | | € 197,04* | € 234,48 | Ähnlich |  | | | € 197,04* | € 234,48 | Ähnlich |  | | | € 318,33* | € 378,81 | Ähnlich |  | | | € 48,33* | € 57,51 | Ähnlich |  | | | € 63,88* | € 76,02 | Ähnlich |  | | Creative Labs 70PF1926000Y5 | € 58,90* | € 70,09 |
|  |  |
|
 |
|
|