Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

TFT 19 AL1917J 8ms 1000:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Produktbild, die Abbildung der Produkte kann von der Originalware abweichen
Artikel-Nr.:  317-20086954
Hersteller:  Acer
Herst.-Nr.:  ET.1917P.347
EAN:  k.A.
Weitere Informationen:
SHORTDESCRIPTION:
Acer AL1917J - Flachbildschirm - TFT - 19" - 1280 x 1024 - 3
Produktbeschreibung:
Acer AL1917J - Flachbildschirm - TFT - 19"
Gerätetyp:
Flachbildschirm / TFT-Aktivmatrix
Farbe:
Beige
Integrierte Peripheriegeräte:
Stereo-Lautsprecher
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe):
41.6 cm x 19 cm x 42.7 cm
Gewicht:
5 kg
Diagonalabmessung:
19"
Sichtbare Bildfläche:
19"
Punktabstand / Pixelabstand:
0.294 mm
Max. Auflösung:
1280 x 1024
Bildschirmpositionsanpassung:
Höhe
Reaktionszeit:
5 ms
Helligkeit:
300 cd/m2
Kontrastverhältnis:
1000:1
Digital-Video-Standard:
Digital Visual Interface (DVI)
Audioausgang:
Lautsprecher - Stereo - integriert
Signaleingang:
DVI-D
Produktzertifizierungen:
TCO '03, CE, TUV GS, ISO 13406-2
Stromversorgung:
Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz )
Herstellergarantie:
3 Jahre Garantie
... > Peripherie > Monitore > Acer
... > Peripherie > Monitore > bis 19'' TFT
Weitere Suchbegriffe: TFT, TFT Monitor
Angebote (7)
Einheit
Versand
Netto
^
Avitos
pro Stück
€ 4,00*
€ 170,01*
1 Tag
pro Stück
Frei Haus
€ 172,11*
5 Tage
pro Stück
€ 5,00*
€ 173,75*
1 Tag
pro Packung
€ 4,50*
€ 173,75*
5 Tage
pro Stück
€ 2,69*
€ 179,15*
Menge:  Stück  
Preise von Avitos
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,01*
€ 202,31
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Avitos
Versand von Avitos
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Avitos
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Acer
SV.WLDAF.E01
€ 23,95*
€ 28,50
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG