Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 317-20085487 Herst.-Nr.: 2253900-R EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen:  |  | SHORTDESCRIPTION: | Adaptec Serial Attached SCSI 44300 - Massenspeicher Controll | Produktbeschreibung: | Adaptec Serial Attached SCSI 44300 - Massenspeicher Controll | Gerätetyp: | Massenspeicher Controller - Plug-in-Karte - Low Profile | Schnittstellen Typ: | PCI-X / 133 MHz | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): | 17.8 cm x 6.4 cm | Controller-Schnittstellentyp: | Serial Attached SCSI | Datenübertragungsrate: | 300 MBps | Anzahl Kanäle: | 4 | RAID Level: | RAID 0, RAID 1, RAID 10 |
|
|  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (5) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 104,24* |  |  |  | | 3 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,45* |
€ 104,72* |  |  |  | | 30 Tage |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 105,77* |  |  |  | | 15 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 9,00* |
€ 108,26* |  |  |  | Avitos | |  |  |  |  | pro Stück | € 4,00* | € 111,80* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Avitos |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Avitos |  | Versand von Avitos |  |  |  | | Lieferzeit: | 16 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | € 4,00* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Avitos | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 171,92* | € 204,58 | Ähnlich |  | | | € 45,50* | € 54,15 | Ähnlich |  | | | € 31,47* | € 37,45 | Ähnlich |  | | | € 25,69* | € 30,57 | Ähnlich |  | | | € 204,69* | € 243,58 | Ähnlich |  | | | € 3.461,99* | € 4.119,77 | Ähnlich | | | | € 76,53* | € 91,07 | Ähnlich | | | | € 51,51* | € 61,30 | Ähnlich | | | | € 159,52* | € 189,83 | Ähnlich |  | | | € 23,22* | € 27,63 | Ähnlich |  | | | € 23,22* | € 27,63 |
|  |  |
|
 |
|
|