Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 317-20085404 Herst.-Nr.: F5U234QEA EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Mit dieser Innovation von Belkin können Sie bis zu vier Peripheriegeräte schnell und einfach anschließen. Unser Hi-Speed USB 2.0 4-Port Hub verfügt über vier vorwärtsgerichtete USB-Ports für einfache Plug-and-Play-Verbindungen mit Ihren USB 1.1- (Low- und Full-Speed) und USB 2.0- (Hi-Speed) Geräten. Darunter können sich Scanner, Drucker, Massenspeicher und hochauflösende Kameras befinden. Der Hub benötigt keine externe Stromversorgung und ermöglicht Kaskadierungen, so dass Sie bis zu 127 USB-Geräte mit einem einzigen Port verbinden können. Der Hub ist so geformt, dass die vier vorwärtsgerichteten Ports von vorne oder von hinten zugänglich gemacht werden können, um entweder Kabel besser zu legen oder die Ports leichter zu erreichen. LEDs zeigen die Betriebsbereitschaft und die einzelnen Ports an. Weitere Informationen:  |  | SHORTDESCRIPTION: | Belkin Hi-Speed USB 2.0 4-Port Hub - Hub - 4 Anschlüsse - Hi | Produktbeschreibung: | Belkin Hi-Speed USB 2.0 4-Port Hub - Hub - 4 Anschlüsse | Gerätetyp: | Hub | Formfaktor: | Extern | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): | 8.9 cm x 7 cm x 0.8 cm | Anz. Anschlüsse: | 4 | Datenübertragungsrate: | 480 Mbps | Data Link Protocol: | Hi-Speed USB | Systemanforderungen: | Microsoft Windows 98SE/2000/ME/XP, Apple MacOS X 10.2.7 oder | Herstellergarantie: | Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die ge |
|
|  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (8) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 14,60* |  |  |  | Avitos | |  |  |  |  | pro Stück | € 4,00* | € 14,78* |  |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 5,00* |
€ 15,90* |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 9,00* |
€ 17,07* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 17,33* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Avitos |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Avitos |  | Versand von Avitos |  |  |  | | Lieferzeit: | 1 Tag | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | € 4,00* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Avitos | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 48,29* | € 57,47 | Ähnlich | | | | € 14,35* | € 17,08 | Ähnlich | | | | € 14,86* | € 17,68 | Ähnlich |  | | | € 865,73* | € 1.030,22 | Ähnlich |  | | | € 18,44* | € 21,94 | Ähnlich | | | | € 28,57* | € 34,00 | Ähnlich | | | | € 13,54* | € 16,11 | Ähnlich | | | | € 16,88* | € 20,09 | Ähnlich |  | | | € 33,76* | € 40,17 | Ähnlich | | | | € 11,85* | € 14,10 | Ähnlich | | | | € 18,61* | € 22,15 |
|  |  |
|
 |
|
|