Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 317-20084892 Herst.-Nr.: 60001984 EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen:  |  | SHORTDESCRIPTION: | NEC AccuSync LCD223WM - Flachbildschirm - TFT - 22" - Breitb | Produktbeschreibung: | NEC AccuSync LCD223WM - Flachbildschirm - TFT - 22" | Gerätetyp: | Flachbildschirm / TFT-Aktivmatrix | Farbe: | ( das Bild des gezeigten Produktes kann eine andere Farbe ha | Integrierte Peripheriegeräte: | Stereo-Lautsprecher | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): | 50.8 cm x 19.6 cm x 39.8 cm | Gewicht: | 6.5 kg | Diagonalabmessung: | 22" - Breitbildformat | Sichtbare Bildfläche: | 22" | Punktabstand / Pixelabstand: | 0.282 mm | Max. Auflösung: | 1680 x 1050 / 60 Hz | Bildschirmpositionsanpassung: | Neigbar | Farbunterstützung: | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | Helligkeit: | 300 cd/m2 | Kontrastverhältnis: | 1000:1 | Audioausgang: | Lautsprecher - Stereo - integriert | Signaleingang: | VGA | Stromversorgung: | Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (6) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 2,69* |
€ 179,51* |  |  |  | Avitos | |  |  |  |  | pro Stück | € 4,00* | € 188,07* |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 189,38* |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 5,00* |
€ 190,34* |  |  |  | | 3 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,45* |
€ 197,09* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Avitos |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Avitos |  | Versand von Avitos |  |  |  | | Lieferzeit: | 2 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | € 4,00* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Avitos | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 134,92* | € 160,55 | Ähnlich |  | | | € 2.944,40* | € 3.503,84 | Ähnlich |  | | | € 2.870,17* | € 3.415,50 | Ähnlich |  | | | € 361,77* | € 430,51 | Ähnlich |  | | | € 365,47* | € 434,91 | Ähnlich |  | | | € 300,02* | € 357,02 | Ähnlich |  | | | € 41,43* | € 49,30 | Ähnlich | | | | € 23,58* | € 28,06 | Ähnlich |  | | | € 48,98* | € 58,29 | Ähnlich |  | | | € 49,76* | € 59,21 | Ähnlich |  | | | € 55,21* | € 65,70 |
|  |  |
|
 |
|
|