Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

6910P C2D/T7300-2G 1GB 120GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Artikel-Nr.:  317-20084567
Hersteller:  HP
Herst.-Nr.:  GB949EA#ABD
EAN:  k.A.
Das HP Compaq Business Notebook 6910p gehört zur absoluten Spitzenklasse. Dank branchenführender Akkulaufzeit, Grafikauswahl und umfassenden Wireless- und Sicherheitslösungen setzt dieses Gerät neue Maßstäbe für mobile Produktivität.
Weitere Informationen:
SHORTDESCRIPTION:
HP Compaq Business Notebook 6910p - Core 2 Duo T7300 / 2 GHz
Produktbeschreibung:
HP Compaq Business Notebook 6910p - Core 2 Duo T7300 2 GHz -
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe):
33 cm x 23.9 cm x 2.9 cm
Gewicht:
2.3 kg
Lokalisierung:
Deutsch / Deutschland
Plattform-Technologie:
Intel Centrino Pro
Systemtyp:
Notebook
Eingebaute Geräte:
Stereo-Lautsprecher, drahtlose LAN-Antenne, Bluetooth-Antenn
Integrierte Sicherheit:
Trusted Platform Module (TPM 1.2) Security Chip , Lesegerät
Prozessor:
Intel Core 2 Duo T7300 / 2 GHz ( Dual-Core )
Cache-Speicher:
4 MB - L2
RAM:
1 GB (installiert) / 4 GB (Max) - DDR II SDRAM - 667 MHz ( 1
Kartenleser:
Ja
Festplatte:
120 GB - Serial ATA-150 - 5400 rpm
Optische Speicher:
DVD±RW (+R Double Layer) / DVD-RAM
Display:
14.1" TFT 1280 x 800 ( WXGA )
Grafik-Controller:
Intel GMA X3100
Audioausgang:
Soundkarte
Telekommunikation:
Fax / Modem - MDC - 56 Kbps
Netzwerk:
Netzwerkkarte - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, I
Wireless NIC:
Intel Wireless WiFi Link 4965AG
Eingabegerät:
Tastatur, Touchpad
Stromversorgung:
Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz )
Batterie:
Lithium-Ionen
Betriebssystem:
Microsoft Windows XP Professional
Herstellergarantie:
3 Jahre Garantie
... > Notebook & Organizer > Notebooks > Alle Hersteller
... > Notebook & Organizer > Notebooks > HP
Weitere Suchbegriffe: Compaq, HP, Intel-CPU Notebook, Laptop, Notebook
Angebote (8)
Einheit
Versand
Netto
^
Avitos
pro Stück
€ 4,00*
€ 970,40*
5 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 974,95*
1 Tag
pro Packung
€ 4,50*
€ 985,26*
3 Tage
pro Stück
€ 6,45*
€ 985,55*
1 Tag
pro Stück
Frei Haus
€ 987,26*
Menge:  Stück  
Preise von Avitos
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 970,40*
€ 1.154,78
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Avitos
Versand von Avitos
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Avitos
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
HP
EM994ET
€ 27,09*
€ 32,24
Zubehör
HP
EM994AA
€ 26,85*
€ 31,95
Zubehör
HP
RT080AA
€ 125,14*
€ 148,92
Zubehör
HP
AJ357AA
€ 51,17*
€ 60,89
Zubehör
HP
FE477AA
€ 144,08*
€ 171,46
Zubehör
HP
AK072AA
€ 176,20*
€ 209,68
Zubehör
HP
EM995ET
€ 50,01*
€ 59,51
Zubehör
HP
EM995AA
€ 45,67*
€ 54,35
Zubehör
HP
U4418E
€ 133,40*
€ 158,75
Zubehör
HP
U7861E
€ 233,94*
€ 278,39
Zubehör
HP
ED494AAABB
€ 28,68*
€ 34,13
Zubehör
HP
ED495AAABB
€ 41,48*
€ 49,36
Zubehör
HP
ED993AAABB
€ 90,80*
€ 108,05
Zubehör
HP
KQ752AA
€ 203,37*
€ 242,01
Zubehör
HP
KP080AA
€ 151,13*
€ 179,84
Zubehör
HP
KQ751AA
€ 178,26*
€ 212,13
Zubehör
HP
EN488AAABB
€ 150,89*
€ 179,56
Zubehör
HP
RJ316AA
€ 41,49*
€ 49,37
Zubehör
HP
U7859E
€ 164,14*
€ 195,33
Zubehör
HP
RR317AA
€ 48,29*
€ 57,47
Zubehör
HP
U4419E
€ 140,44*
€ 167,12
Zubehör
HP
U7863E
€ 183,40*
€ 218,25
Zubehör
HP
U7864E
€ 259,59*
€ 308,91
Zubehör
HP
U4415E
€ 96,55*
€ 114,89
Zubehör
HP
U4417PE
€ 110,86*
€ 131,92
Zubehör
HP
U4426PE
€ 104,03*
€ 123,80
Zubehör
HP
UE335E
€ 107,04*
€ 127,38
Zubehör
HP
UF243E
€ 138,06*
€ 164,29
Zubehör
HP
U4428E
€ 90,74*
€ 107,98
Zubehör
HP
UE336E
€ 183,40*
€ 218,25
Zubehör
HP
U7868E
€ 95,77*
€ 113,97
Zubehör
HP
UE337E
€ 251,05*
€ 298,75
Zubehör
HP
EN489AAABB
€ 175,98*
€ 209,42
Zubehör
HP
PA845A
€ 64,86*
€ 77,18
Zubehör
HP
RR316AA
€ 66,25*
€ 78,84
Zubehör
HP
EJ092AAB13
€ 137,04*
€ 163,08
Zubehör
HP
AH920AA
€ 160,19*
€ 190,63
Zubehör
HP
GG590AAAC3
€ 189,38*
€ 225,36
Zubehör
HP
UC296E
€ 46,14*
€ 54,91
Zubehör
HP
EM993AA
€ 20,30*
€ 24,16
Zubehör
HP
PB994A
€ 142,14*
€ 169,15
Zubehör
HP
AM863AA
€ 29,88*
€ 35,56
Zubehör
HP
U9586E
€ 162,32*
€ 193,16
Zubehör
HP
U7862E
€ 203,17*
€ 241,77
Zubehör
HP
U4395E
€ 120,98*
€ 143,97
Zubehör
HP
EE418AA
€ 30,65*
€ 36,47
Zubehör
HP
RW635AA
€ 176,49*
€ 210,02
Zubehör
HP
PA849A
€ 124,22*
€ 147,82
Zubehör
HP
PB993ET
€ 91,55*
€ 108,94
Zubehör
HP
PB993A
€ 94,42*
€ 112,36
Zubehör
HP
DT527AABB
€ 26,38*
€ 31,39
Zubehör
HP
DT527A#ABD
€ 19,63*
€ 23,36
Zubehör
HP
DT528A#ABS
€ 20,99*
€ 24,98
Zubehör
HP
PF725A
€ 15,95*
€ 18,98
Zubehör
HP
PC766A
€ 47,42*
€ 56,43
Zubehör
HP
DT528AABD
€ 20,30*
€ 24,16
Zubehör
HP
AK155AA
€ 55,90*
€ 66,52
Zubehör
HP
PA507A
€ 73,68*
€ 87,68
Zubehör
HP
PA850A
€ 84,28*
€ 100,29
Zubehör
HP
PA851A
€ 133,77*
€ 159,19
Zubehör
HP
DC851BABB
€ 19,87*
€ 23,65
Zubehör
HP
RH304AA
€ 25,28*
€ 30,08
Zubehör
HP
DC369A
€ 22,03*
€ 26,22
Zubehör
HP
EL348AA
€ 235,87*
€ 280,69
Zubehör
HP
EL347AA
€ 73,74*
€ 87,75
Zubehör
HP
RR315AA
€ 55,16*
€ 65,64
Zubehör
HP
PX971A
€ 78,82*
€ 93,80
Zubehör
HP
DC361B
€ 61,36*
€ 73,02
Zubehör
HP
PA509AB13
€ 29,89*
€ 35,57
Zubehör
HP
RR314AA
€ 38,77*
€ 46,14
Zubehör
HP
PA508A
€ 50,90*
€ 60,57
Zubehör
HP
PT186AA
€ 82,41*
€ 98,07
Zubehör
HP
PR277AA
€ 82,41*
€ 98,07
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG