Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 317-20083865 Herst.-Nr.: M-5450-R EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Als einer der weltweit führenden Hersteller von Dateneingabegeräten entwickelt und fertigt Cherry Standard- und kundenspezifische Tastaturen und Computermäuse: mit frei programmierbaren Zusatztasten, Solarbetrieb, Funk gesteuert oder mit Zusatzoptionen wie Magnet- und Chipkartenlesern für das Gesundheitswesen, für sicheres Homebanking, Internettransaktionen sowie für Zugangskontrollen durch Biometrie-Technologien. LEISTUNGSMERKMALE: Optischer Sensor für exakte Bewegung des Mauszeigers; PC- und MAC-kompatibel durch USB-Anschluss; Präzise Performance mit 800 dpi Auflösung; Easy scrolling mit dem PowerWheel; Elegantes Design, optimal für Rechts- und Linkshänder; An- und Abstecken während des Betriebes durch USB-Anschluss; Adapter für PS/2-Schnittstelle. Weitere Informationen:  |  | SHORTDESCRIPTION: | Cherry WheelMouse M-5450 - Maus - optisch - 3 Taste(n) - ver | Produktbeschreibung: | Cherry WheelMouse M-5450 - Maus | Gerätetyp: | Maus | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): | 6.3 cm x 12.1 cm x 3.8 cm | Gewicht: | 0.1 kg | Anschlusstechnik: | Verkabelt - PS/2, USB | Movement Detection Technologie: | Optisch | Anzahl Tasten: | 3 | Bewegungsauflösung: | 800 dpi | Leistungsmerkmale: | Scrolling - Rad | Enthaltene Kabel: | 1 x USB-Kabel - integriert - 2 m ¿ 1 x Maus-Anschluß - exter | Verpackung: | Retail | Herstellergarantie: | 2 Jahre Garantie |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (10) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 5,00* |
€ 7,79* |  |  |  | Avitos | |  |  |  |  | pro Stück | € 4,00* | € 7,93* |  |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 3,50* |
€ 8,24* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 2,69* |
€ 8,24* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 5,95* |
€ 8,29* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Avitos |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Avitos |  | Versand von Avitos |  |  |  | | Lieferzeit: | 1 Tag | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | € 4,00* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Avitos | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 430,34* | € 512,10 | Ähnlich |  | | | € 230,02* | € 273,72 | Ähnlich |  | | | € 25,59* | € 30,45 | Ähnlich | | | | € 47,63* | € 56,68 | Ähnlich |  | | | € 59,70* | € 71,04 | Ähnlich |  | | | € 26,00* | € 30,94 | Ähnlich |  | | | € 26,94* | € 32,06 | Ähnlich |  | | | € 45,41* | € 54,04 | Ähnlich |  | | | € 52,41* | € 62,37 | Ähnlich |  | | | € 103,10* | € 122,69 | Ähnlich |  | | | € 39,55* | € 47,06 |
|  |  |
|
 |
|
|