Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Acoustic 4 Sound Card


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Artikel-Nr.:  317-20082876
Hersteller:  Anubis
Herst.-Nr.:  51000
EAN:  k.A.
Typhoon Soundkarten sind der beste Beweis für Verpflichtung von Anubis, in der Multimedia-Technologie die Nase immer ganz vorne zu haben. Mit den letzten Audio-Technik-Innovationen ausgestattet, gewährleisten die Typhoon Soundkarten eine kristallklare Studioqualität. Unzählige Spezialeffekte ermöglichen eine realistische und lebendige Klangwelt. Mit den 3D-Audio-Effekten erzeugen Sie Bewegung und Dynamik, die einen hochwertigen Hörgenus und ein aufregendes Spielerlebnis garantieren.
Weitere Informationen:
SHORTDESCRIPTION:Typhoon Acoustic 4 - Soundkarte - 16-Bit - 48 kHz - 3D Sound
Produktbeschreibung:Typhoon Acoustic 4 - Soundkarte
Gerätetyp:Soundkarte
Art:Plug-in-Karte
Schnittstellen Typ:PCI
Signalprozessor:CMI-8738
Soundmodus:3D Sound
DAC-Datenbreite:16-Bit
Abtastfrequenz:48 kHz (Max)
Max. Anzahl Lautsprecher:4
Verpackung:Retail
Systemanforderungen:Microsoft Windows 95/98, Microsoft Windows 2000 / NT4.0
... > Komponenten > Multimedia > Soundkarten
... > Peripherie > Multimedia > Soundkarten
Angebote (1)
Versand
Netto
Avitos 2 Tage € 4,00* € 8,66*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Avitos
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  8,66* €  10,31 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Avitos
Versand von Avitos
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 4,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Avitos
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG