Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 317-20080555 Herst.-Nr.: 931342-1914 EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Mit dem Logitech Cordless 2,4 GHz Presenter halten Sie nicht nur die Verbindung zu Ihrem Computer, sondern auch zu Ihrem Publikum. Das Gerät steuert Präsentationen noch aus 15 m Entfernung, sodass Sie sich ohne jede Behinderung im Vortragsraum bewegen können. Der integrierte LCD-Timer mit Vibrationsalarm bei fünf und bei zwei Minuten hilft Ihnen, die Zeit einzuteilen. Sie brauchen keine Software - schließen Sie das Gerät einfach an, und los geht's. Die Funktionen für Diashow, Folie vorwärts und rückwärts, Schwarzer Bildschirm und Lautstärke sind integriert: Damit haben Sie die wichtigsten Steuerelemente immer in der Hand. Zusätzlich ist ein Laserpointer integriert, damit Sie die wichtigsten Punkte hervorheben können. Weitere Informationen:  |  | SHORTDESCRIPTION: | Logitech Cordless 2.4 GHz Presenter - Präsentations-Fernsteu | Produktbeschreibung: | Logitech Cordless 2.4 GHz Presenter - Präsentations-Fernsteu | Gerätetyp: | Präsentations-Fernsteuerung | Anschlusstechnologie: | Radio | Unterstützte Geräte: | Personal-Computer | Max. Betriebsentfernung: | 15 m | Batterie: | 2 x Standardbatterie - AAA Typ | Herstellergarantie: | 3 Jahre Garantie |
|
|  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (10) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 5,00* |
€ 38,73* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 38,91* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 38,91* |  |  |  | Avitos | |  |  |  |  | pro Stück | € 4,00* | € 39,96* |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 40,40* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Avitos |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Avitos |  | Versand von Avitos |  |  |  | | Lieferzeit: | 2 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | € 4,00* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Avitos | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 32,62* | € 38,82 | Ähnlich | | | | € 296,40* | € 352,72 | Ähnlich |  | | | € 4.646,83* | € 5.529,73 | Ähnlich | | | | € 69,81* | € 83,07 | Ähnlich | | | | € 58,41* | € 69,51 | Ähnlich | | | | € 58,14* | € 69,19 | Ähnlich |  | | | € 174,94* | € 208,18 | Ähnlich |  | | | € 256,80* | € 305,59 | Ähnlich |  | | | € 93,37* | € 111,11 | Ähnlich | | | | € 156,91* | € 186,72 | Ähnlich |  | | | € 35,55* | € 42,30 |
|  |  |
|
 |
|
|