Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 317-20079541 Herst.-Nr.: SRSA201.CED EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Der Name Sony steht als Synonym für innovative Produkte, herausragende Technologien und exzellente Qualität. Auf der Grundlage technologischer Innovationen entwickelt Sony Produkte, die denen der Mitbewerber einen Schritt voraus sind. Es sind Produkte, die ihren Benutzern Freude bereiten - durch exzellente Qualität und außergewöhnliches Design. Weitere Informationen:  |  | SHORTDESCRIPTION: | Sony SRS A201 - Multimedia-Lautsprecher für PC - Silber | Produktbeschreibung: | Sony SRS A201 - Multimedia-Lautsprecher für PC | Produkttyp: | Multimedia-Lautsprecher für PC | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): | 7.1 cm x 9.1 cm x 14.1 cm | Medientyp: | 2 Lautsprecher | Lautsprechertyp: | Aktiv | Max. Ausgabeleistung: | 2 Watt | Frequenzbandbreite: | 150 - 20000 Hz | Eingangsimpedanz: | 8 Ohm | Audioverstärker: | Integriert | Anschlusstechnologie: | Verkabelt | Einzelheiten des Lautsprechersystems: | 2 x Lautsprecher für rechten/linken Kanal - 1 Watt - 150 - 2 | Farbe: | Silber |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (4) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 30 Tage |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 18,68* |  |  |  | | 13 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,50* |
€ 19,41* |  |  |  | Avitos | |  |  |  |  | pro Stück | € 4,00* | € 19,68* |  |  |  |  | | 20 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,45* |
€ 22,70* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Avitos |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Avitos |  | Versand von Avitos |  |  |  | | Lieferzeit: | 1 Tag | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | € 4,00* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Avitos | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | Allied Telesyn AT-MCF2012LC | € 730,01* | € 868,71 | Ähnlich |  | | | € 14,91* | € 17,74 | Ähnlich |  | | | € 9,61* | € 11,44 | Ähnlich | | | Fujitsu Siemens S26361-F3306-L1 | € 614,32* | € 731,04 | Ähnlich | | | Fujitsu Siemens FSP:GA5S20000DEFC7 | € 2.051,08* | € 2.440,79 | Ähnlich |  | | | € 61,75* | € 73,48 | Ähnlich | | | | € 781,18* | € 929,60 | Ähnlich | | | | € 153,55* | € 182,72 | Ähnlich |  | | | € 86,94* | € 103,46 | Ähnlich |  | | | € 114,17* | € 135,86 | Ähnlich |  | | | € 42,57* | € 50,66 |
|  |  |
|
 |
|
|