Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 317-20077111 Herst.-Nr.: SC1500I EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Das Modell APC Smart-UPS SC richtet sich an kleine und mittlere Unternehmen, die kleinere Server und Netzwerkgeräte vor Stromversorgungsproblemen und Stromausfällen schützen möchten. Die Smart-UPS SC bietet Stromversorgung in Netzqualität, im laufenden Betrieb austauschbare Batterien und einen integrierten Schutz für Datenleitungen. Durch zuverlässigen Schutz der angeschlossenen Lasten wird ihre Verfügbarkeit bei Stromausfällen gesteigert. Die im Lieferumfang enthaltene Softwarelösung PowerChute Business Edition, die bereits auf mehreren Millionen Systemen eingesetzt wird, ist eine bewährte USV-Managementanwendung für Umgebungen mit Netzwerkgeräten und kleineren Servern. Die PowerChute Business Edition kann auch für die Verwaltung anderer Smart-UPS Modelle eingesetzt werden. Eine entsprechende Aufrüstung der Umgebung kann somit ohne Austausch von Software oder erneute Administratorschulungen erfolgen. Die meisten Smart-UPS SC Modelle können als Tower- oder als Rackgerät konfiguriert werden, so dass in verschiedenen Anwendungsbereichen einheitliche Systeme eingesetzt werden können. Weitere Informationen:  |  | SHORTDESCRIPTION: | APC Smart-UPS SC 1500VA - USV ( extern ) - Wechselstrom 230 | Produktbeschreibung: | APC Smart-UPS SC 1500VA - USV - 865 Watt - 1500 VA | Gerätetyp: | USV - extern | Rack-Größe: | 2U | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): | 43.2 cm x 46.3 cm x 8.9 cm | Gewicht: | 21.4 kg | Eingangsspannung: | Wechselstrom 230 V | Ausgangsspannung: | Wechselstrom 230 V ± 5% ( 50/60 Hz ) | Gestellte Leistung: | 865 Watt / 1500 VA | Ausgangsstecker: | 4 x Netzstecker IEC 320 EN 60320 C13 | Batterie: | Bleisäure | Batterie-Formfaktor: | Intern | Betriebszeit (bis zu): | 7.6 Min. bei voller Last | Herstellergarantie: | 2 Jahre Garantie |
|
|  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (9) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 5,00* |
€ 317,55* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 318,89* |  |  |  | Avitos | |  |  |  |  | pro Stück | € 4,00* | € 321,77* |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 326,20* |  |  |  | | 4 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,45* |
€ 333,70* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Avitos |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Avitos |  | Versand von Avitos |  |  |  | | Lieferzeit: | 17 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | € 4,00* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Avitos | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Zubehör | | | | € 825,49* | € 982,33 | Zubehör | | | | € 1.408,18* | € 1.675,73 | Zubehör | | | | € 96,60* | € 114,95 | Zubehör | | | | € 52,74* | € 62,76 | Zubehör | | | | € 104,10* | € 123,88 | Zubehör | | | | € 565,27* | € 672,67 | Zubehör | | | | € 204,22* | € 243,02 | Zubehör | | | | € 303,77* | € 361,49 | Zubehör | | | | € 358,60* | € 426,73 | Zubehör | | | | € 109,47* | € 130,27 | Zubehör |  | | | € 79,09* | € 94,12 | Zubehör | | | | € 278,76* | € 331,72 |
|  |  |
|
 |
|
|