Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Headset HS-02 B blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Artikel-Nr.:  317-20074211
Hersteller:  KYE Systems
Herst.-Nr.:  31710037100
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Headset
Kopfhörer
Weitere Informationen:
SHORTDESCRIPTION:Genius HS 02B - Kopfhörer ( halb offen )
Produktbeschreibung:Genius HS 02B - Kopfhörer
Produkttyp:Kopfhörer - verkabelt
Empfohlene Verwendung:PC Multimedia, Tragbares Audiosystem
Kopfhörertyp:Kopfhörer - binaural
Kopfhörer-Formfaktor:Halb offen
Anschlusstechnik:Verkabelt
Soundmodus:Stereo
Frequenzbandbreite:20 - 20000 Hz
Mikrophontyp:- Mikrofonbaum
... > Komponenten > Multimedia > Headset/Mikrofone
... > Peripherie > Multimedia > Headset/Mikrofone
Angebote (6)
Versand
Netto
^
ELBA-OfficeShop 1 Tag € 6,00* € 4,17*
buero2b_com 3 Tage € 6,00* € 4,55*
Megacomputer 7 Tage € 9,00* € 4,79*
4Office 1 Tag € 4,95* € 4,88*
Avitos 2 Tage € 4,00* € 6,56*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Avitos
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  6,56* €  7,81 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Avitos
Versand von Avitos
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 4,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Avitos
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich DIGITUS SMA-Magnetfuß für Stabantenne, mit RP-SMA-Gewinde (DN-70101)
Assmann
DN-70101
€ 9,61* € 11,44
Ähnlich DIGITUS Stabantenne für alle DIGITUS Wireless LAN Produkte, (DN-70100)
Assmann
DN-70100
€ 4,53* € 5,39
Ähnlich equip 19" Patch Panel Kat.5e, 16 Port, lichtgrau (RAL 7035) (327316)
Digital Data Communications
327316
€ 25,60* € 30,46
Ähnlich equip 19" Patch Panel Kat.6, Klasse E, 16 Port, lichtgrau (326316)
Digital Data Communications
326316
€ 30,70* € 36,53
Ähnlich equip 19" Patch Panel UTP Kat.5e, 24 Port, schwarz, 1 HE (135324)
Digital Data Communications
135324
€ 17,52* € 20,85
Ähnlich equip Audiokabel, 2 x Cinch-Stecker - 3,5 mm Klinken-Stecker (147321)
Digital Data Communications
147321
€ 4,58* € 5,45
Ähnlich equip FireWire PCI Combo Karte, 2 x IEEE1394B 800MBit/S. (128183)
Digital Data Communications
128183
€ 46,19* € 54,97
Ähnlich equip Pocket KVM Switch, PS/2 + Audio, 4-fach (331224)
Digital Data Communications
331224
€ 51,32* € 61,07
Ähnlich equip S-VHS Kabel, Stereo, Farbe: dunkelrot, 3,00 m (147830)
Digital Data Communications
147830
€ 4,63* € 5,51
Ähnlich
Genius Comfy KB-06XE Tastatur, PS/2 Anschluß, hellgrau (31300004106)
KYE Systems
31300004106
€ 5,66* € 6,74
Ähnlich
Genius Headset HP-5.1V, Kopfhörer für 5.1 Kanal Surround (31710003101)
KYE Systems
31710003101
€ 30,43* € 36,21
Ähnlich
Genius Headset HS-02B, Kopfhörer mit frei justierbarem 31710037100
KYE Systems
31710037100
€ 4,88* € 5,81
Ähnlich
Genius Headset HS-02N, Kopfhörer mit Mikrofon (18000347)
KYE Systems
31700033100
€ 4,38* € 5,21
Ähnlich
Genius Headset HS-04A, Kopfhörer mit Mikrofon, schwarz (18000487)
KYE Systems
31700036100
€ 8,70* € 10,35
Ähnlich
Genius Headset HS-04S, Kopfhörer mit Mikrofon (31710025100) (18000914)
KYE Systems
31710025100
€ 6,82* € 8,12
Ähnlich
Genius Headset HS-04SU, Kopfhörer mit Mikrofon (31710045100) (18001370)
KYE Systems
31710045100
€ 9,53* € 11,34
Ähnlich
Genius Joystick MaxFighter Flight 2000 F-16U, USB-Anschluss (31600003101)
KYE Systems
31600003101
€ 9,52* € 11,33
Ähnlich
Genius Multimedia Keyboard ErgoMedia 700, USB+PS/2 Anschluss (31310403100)
KYE Systems
31310403100
€ 19,16* € 22,80
Ähnlich
Genius SlimStar Pro USB Tastatur, schwarz/dunkelgrau, flach (31310305102)
KYE Systems
31310305102
€ 15,29* € 18,20
Ähnlich
Genius Surround Soundsystem SW-5.1 1000, 1000 Watt PMPO (31730342100)
KYE Systems
31730342100
€ 38,89* € 46,28
Ähnlich
Genius Tastatur LuxeMate 300, PS/2 und USB Anschluss (31310343100)
KYE Systems
31310343100
€ 10,61* € 12,63
Ähnlich
Genius Tastatur/Maus-Kombination KB C100, hellgrau (31330193103)
KYE Systems
31330193103
€ 6,91* € 8,22
Ähnlich
Genius Tastatur/Maus-Kombination KB C100, schwarz (31330196100)
KYE Systems
31330196100
€ 9,05* € 10,77
Ähnlich
Genius Wireless TwinTouch LuxeMate Pro, USB Anschluss, FR (31340064102)
KYE Systems
31340064102
€ 28,27* € 33,64
Ähnlich Patchkabel (e`) S/FTP 2xRJ45 Cat.6 250MHz GELB 1,0m (605560)
Digital Data Communications
605560
€ 4,23* € 5,03
Ähnlich Patchkabel (e`) S/FTP 2xRJ45 Cat.6 250MHz ROT 1,0m (605520)
Digital Data Communications
605520
€ 4,23* € 5,03
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG