Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 317-20073472 Herst.-Nr.: 967680-0102 EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Das Labtec Ultra-Flat Wireless Desktop ist eine umwerfende Kombination aus Funktionalität, aufregendem Design und kabelloser Freiheit. Genießen Sie es, mit einer ultraflachen, perfekt für den modernen PC-Arbeitsplatz gestalteten Tastatur zu arbeiten. Die flachen Tasten mit weichem Anschlag machen das Tippen komfortabel und geräuscharm. Dazu kommen Sondertasten für die Wiedergabe von Musik und Video und für den Zugriff auf E-Mail, Internetfavoriten und Windows-Ordner. Die passende kabellose optische Maus mit 800 dpi garantiert eine hervorragende, jederzeit reibungslose Abtastung. Weitere Informationen:  |  | SHORTDESCRIPTION: | Labtec Ultra-Flat Wireless Desktop - Tastatur - drahtlos - R | Produktbeschreibung: | Labtec Ultra-Flat Wireless Desktop Tastatur , Maus | Gerätetyp: | Tastatur | Lokalisierung: | Deutsch | Anschlusstechnik: | Drahtlos - RF | Kabelloser Empfänger: | Kabelloser Empfänger (USB) | Funktion von Tasten / Knopf: | Browsen im Internet, Multimedia, Schaltflächen der Explorer- | Zeigegerät: | Maus | Besonderheiten: | Wasserdicht | Batterie: | 4 x AA / AAA | Erforderliches Betriebssystem: | Microsoft Windows 98, Microsoft Windows NT 4.0, Microsoft Wi | Herstellergarantie: | 2 Jahre Garantie |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (9) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 5,00* |
€ 19,07* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 19,09* |  |  |  | Avitos | |  |  |  |  | pro Stück | € 4,00* | € 19,78* |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 20,33* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 3,50* |
€ 20,35* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Avitos |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Avitos |  | Versand von Avitos |  |  |  | | Lieferzeit: | 1 Tag | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | € 4,00* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Avitos | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 38,96* | € 46,36 | Ähnlich |  | | | € 62,69* | € 74,60 | Ähnlich | | | | € 164,01* | € 195,17 | Ähnlich |  | | | € 20,08* | € 23,90 | Ähnlich |  | | | € 15,40* | € 18,33 | Ähnlich | | | | € 21,94* | € 26,11 | Ähnlich |  | | | € 17,38* | € 20,68 | Ähnlich |  | | | € 11,67* | € 13,89 | Ähnlich |  | | | € 88,50* | € 105,32 | Ähnlich |  | | | € 15,75* | € 18,74 | Ähnlich |  | | | € 80,32* | € 95,58 |
|  |  |
|
 |
|
|