Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

mm50 Portable Speaker für iPOD black


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Artikel-Nr.:  317-20072191
Hersteller:  Logitech
Herst.-Nr.:  970173-4914
EAN:  k.A.
Die kräftigen Tiefen und das beeindruckende Klangerlebnis einer Stereoanlage sind jetzt auch unterwegs möglich. Logitech mm50 Portable Speakers for iPod nutzt 7,5-cm-Druckantriebsspulen für kräftige, verzerrungsfreie Tiefen. Die wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Batterien halten bis zu zehn Stunden lang und können gemeinsam mit dem iPod aufgeladen werden. Die 3-D-Soundtechnologie "verbreitert" den Stereoeffekt, wodurch der Ton aus einem Bereich zu kommen scheint, der über einen halben Meter breiter als der Lautsprecher ist. Im Reise-Etui können Sie den großen Sound in einem kleinen Paket überall mit hinnehmen.
Weitere Informationen:
SHORTDESCRIPTION:
Logitech mm50 Portable Speakers for iPod - Tragbare Lautspre
Produktbeschreibung:
Logitech mm50 Portable Speakers for iPod - tragbare Lautspre
Produkttyp:
Tragbare Lautsprecher mit Digital Player-Anschluss
Lautsprechertyp:
Aktiv
Audioverstärker:
Integriert
Anschlusstechnologie:
Verkabelt
Einzelheiten des Lautsprechersystems:
Tragbarer Lautsprecher
Farbe:
Schwarz
MP3 Player-Kompatibilität:
IPod photo, iPod mini, iPod (3G), iPod (4G), iPod with video
Fernbedienung:
Fernbedienung - infrarot
Batterie:
Lautsprecherbatterie - wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Herstellergarantie:
2 Jahre Garantie
... > Komponenten > Multimedia > Lautsprecher
... > Peripherie > Multimedia > Lautsprecher
Angebote (4)
Einheit
Versand
Netto
^
6 Tage
pro Stück
€ 5,00*
€ 88,74*
1 Tag
pro Packung
€ 4,50*
€ 88,74*
Avitos
pro Stück
€ 4,00*
€ 95,30*
5 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 96,67*
Preise von Avitos
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,30*
€ 113,41
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Avitos
Versand von Avitos
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Avitos
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG