Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

5.1 SURROUND SOUNDCARD SC-5100


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Artikel-Nr.:  317-20070291
Hersteller:  Trust International
Herst.-Nr.:  14319
EAN:  k.A.
Trust Computer Products bietet ein komplettes, innovatives und bezahlbares Sortiment an Technologieprodukten, bzw. Computerzubehör, das sowohl die Funktionalität als auch die Kreativität erhöht. Das wichtigste Prinzip bei der Entwicklung von Produkten ist, dem Benutzer Vielfalt, Spaß, Entspannung und Spannung zu bieten - ein Prinzip, das Trust sich bemüht zu erfüllen. LEISTUNGSMERKMALE: 5.1-Soundkarte für einen umwerfenden Surround-Sound; Ideal für DVD-Filme und Spiele mit 5.1-Ton; Mit DirectX, EAX, A3D und HRTF kompatibel; Vollständige Plug-and-Play-Unterstützung in Windows; Funktioniert auch mit 2.1-Lautsprechern und Stereolautsprechern.
Weitere Informationen:
SHORTDESCRIPTION:
Trust SC-5100 5.1 Surround Soundcard - Soundkarte - 16-Bit -
Produktbeschreibung:
Trust SC-5100 5.1 Surround Soundcard - Soundkarte
Gerätetyp:
Soundkarte
Art:
Plug-in-Karte
Schnittstellen Typ:
PCI
Soundmodus:
5.1 Channel Surround
DAC-Datenbreite:
16-Bit
Abtastfrequenz:
48 kHz (Max)
Max. Anzahl Lautsprecher:
6
Systemanforderungen:
Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows 2000,
Herstellergarantie:
2 Jahre Garantie
... > Komponenten > Multimedia > Soundkarten
... > Peripherie > Multimedia > Soundkarten
Angebote (5)
Einheit
Versand
Netto
^
1 Tag
pro Packung
€ 4,50*
€ 11,93*
6 Tage
pro Stück
€ 5,00*
€ 11,93*
7 Tage
pro Stück
€ 5,95*
€ 12,13*
Avitos
pro Stück
€ 4,00*
€ 12,85*
5 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 13,04*
Menge:  Stück  
Preise von Avitos
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Avitos
Versand von Avitos
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Avitos
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG