Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

5.1 SURROUND SOUND CARD SC-525


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Artikel-Nr.:  317-20070260
Hersteller:  Trust International
Herst.-Nr.:  12950
EAN:  k.A.
Trust Computer Products bietet ein komplettes, innovatives und bezahlbares Sortiment an Technologieprodukten, z. B. Computerzubehör, das sowohl die Funktionalität als auch die Kreativität erhöht. Das wichtigste Prinzip bei der Entwicklung von Produkten ist, dem Benutzer Vielfalt, Spaß, Entspannung und Spannung zu bieten - ein Prinzip, das Trust sich bemüht zu erfüllen. PRODUKTMERKMALE: Dolby-Digital-5.1-PCI-Soundkarte mit digitalen und optischen Audioein- und ausgängen; Perfekt für eine optimale Wiedergabe von DVD-Filmton; Optimales Kopieren von Digitalton von Audiogeräten wie Minidisc- und CD-Playern ohne Qualitätsverlust; Vollständig kompatibel mit EAX und DirectX, wodurch die ultimative Spielerfahrung garantiert ist; Einschließlich moderner Audio-Rack-Software mit vielen zusätzlichen digitalen Möglichkeiten, wie unter anderem MP3-Konvertierung und Sample-Rate-Anpassung; Einschließlich optischem Toslink-Kabel für eine optimale digitale Audioübertragung.
Weitere Informationen:
SHORTDESCRIPTION:
Trust Sound Expert Optical 514DX 5.1 - Soundkarte - AC-3 - P
Produktbeschreibung:
Trust Sound Expert Optical 514DX 5.1 - Soundkarte
Gerätetyp:
Soundkarte
Art:
Plug-in-Karte
Schnittstellen Typ:
PCI
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe):
13.5 cm x 12 cm
Soundmodus:
AC-3 (Dolby Digital)
Max. Anzahl Lautsprecher:
6
Systemanforderungen:
Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 98/ME/2000
... > Komponenten > Multimedia > Soundkarten
... > Peripherie > Multimedia > Soundkarten
Angebote (5)
Einheit
Versand
Netto
^
1 Tag
pro Packung
€ 4,50*
€ 23,08*
6 Tage
pro Stück
€ 5,00*
€ 23,08*
7 Tage
pro Stück
€ 5,95*
€ 23,57*
Avitos
pro Stück
€ 4,00*
€ 24,82*
5 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 25,17*
Menge:  Stück  
Preise von Avitos
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Avitos
Versand von Avitos
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Avitos
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG