Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Laserdrucker Color C8600n LED-Technol.


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Artikel-Nr.:  317-20070024
Hersteller:  OKI
Herst.-Nr.:  01196901
EAN:  k.A.
Träumen Sie von einem Drucker, der A3-Formate überraschend kostengünstig druckt, ganz wenig Stellfläche benötigt, brillante Druckergebnisse liefert und dazu netzwerkfähig ist? Hier ist er: der OKI C8600 von OKI, dem Spezialisten für professionelle Drucklösungen. Ein Riesenschritt für den A3-Farbdruck in Ihrem Unternehmen.
Weitere Informationen:
SHORTDESCRIPTION:
OKI C8600n - Drucker - Farb - LED - A3, Ledger - 1200 dpi x
Produktbeschreibung:
OKI C 8600n - Drucker - Farb - LED
Druckertyp:
Arbeitsgruppendrucker - LED - Farb
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe):
48.5 cm x 59.3 cm x 34.1 cm
Gewicht:
40 kg
Max. Mediengröße (Standard):
A3, Ledger
Minimale Mediengröße (Angepasst):
64 mm x 105 mm
Max. Mediengröße (angepasst):
297 mm x 1200 mm
Druckgeschwindigkeit:
Bis zu 32 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) ¿ Bis zu 26
Max. Auflösung (S/W):
1200 dpi x 600 dpi
Max. Auflösung (Farbe):
1200 dpi x 600 dpi
Image Enhancement Technology:
OKI ProQ2400 Multilevel
Schnittstelle:
USB, Ethernet 10/100Base-TX
Prozessor:
PowerPC 405 200 MHz
Installierter RAM (Max.):
128 MB ( 128 MB )
Druckersprache:
Windows GDI-Treiber
Medientyp:
Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier,
Gesamte Medienkapazität:
400 Blätter
Medienhandhabung:
100-Blatt-Universalzuführung, 300-Blatt-Zuführung
Monatliche Kapazität:
75000 Seiten
Netzwerk:
Druckserver - Ethernet, Fast Ethernet - integriert
Druckermerkmale:
Duplexdruck optional, Single Pass Color Digital-Technologie,
Stromversorgung:
Wechselstrom 230 V
Systemanforderungen:
Microsoft Windows NT 4.0, Apple MacOS 9.0 oder später, Micro
... > Drucker > Laser > Alle Hersteller
... > Drucker > Laser > Oki
Angebote (10)
Einheit
Versand
Netto
^
Avitos
pro Stück
€ 4,00*
€ 1.447,62*
6 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 1.453,08*
1 Tag
pro Packung
€ 4,50*
€ 1.453,08*
1 Tag
pro Stück
Frei Haus
€ 1.453,99*
2 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 1.455,08*
Menge:  Stück  
Preise von Avitos
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.447,62*
€ 1.722,67
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Avitos
Versand von Avitos
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Avitos
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
OKI
43449015
€ 35,24*
€ 41,94
Zubehör
OKI
43449013
€ 35,40*
€ 42,13
Zubehör
OKI
43449014
€ 35,27*
€ 41,97
Zubehör
OKI
43449016
€ 35,36*
€ 42,08
Zubehör
OKI
43226003
€ 235,51*
€ 280,26
Zubehör
OKI
43529405
€ 65,69*
€ 78,17
Zubehör
OKI
43231803
€ 194,28*
€ 231,19
Zubehör
OKI
01200801
€ 147,94*
€ 176,05
Zubehör
OKI
09624209
€ 165,57*
€ 197,03
Zubehör
OKI
43698501
€ 367,46*
€ 437,28
Zubehör
OKI
43449705
€ 66,41*
€ 79,03
Zubehör
OKI
43487711
€ 107,14*
€ 127,50
Zubehör
OKI
43487709
€ 107,16*
€ 127,52
Zubehör
OKI
43487710
€ 107,14*
€ 127,50
Zubehör
OKI
43487712
€ 52,91*
€ 62,96
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG