Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 317-20064153 Herst.-Nr.: PA3191U-5BRS EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Toshiba bietet Ihnen eine Vielfalt an Möglichkeiten Ihren PC so zu erweitern, dass Sie noch mehr Spaß am Arbeiten haben. Weitere Informationen:  |  | SHORTDESCRIPTION: | Toshiba Primary Battery Pack - Laptop-Batterie - 1 x Lithium | Produktbeschreibung: | Toshiba Primary Battery Pack - Laptop-Batterie - Lithium-Ion | Gerätetyp: | Laptop-Batterie | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): | 12.4 cm x 6.9 cm x 2 cm | Gewicht: | 0.3 kg | Batterie: | Lithium-Ionen 6 Zellen - 4700 mAh | Anz. Batterien: | 1 | Betriebszeit (bis zu): | 4.5 Stunde(n) | Herstellergarantie: | 1 Jahr Garantie |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (10) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 30 Tage |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 100,32* |  |  |  | | 11 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 100,46* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 102,90* |  |  |  | Avitos | |  |  |  |  | pro Stück | € 4,00* | € 105,86* |  |  |  |  | | 15 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 9,00* |
€ 107,47* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Avitos |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Avitos |  | Versand von Avitos |  |  |  | | Lieferzeit: | 1 Tag | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | € 4,00* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Avitos | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 184,33* | € 219,35 | Ähnlich | | | | € 53,26* | € 63,38 | Ähnlich | | | | € 61,98* | € 73,76 | Ähnlich | | | | € 278,95* | € 331,95 | Ähnlich | | | | € 184,50* | € 219,56 | Ähnlich | | | | € 174,03* | € 207,10 | Ähnlich | | | | € 140,91* | € 167,68 | Ähnlich | | | | € 344,70* | € 410,19 | Ähnlich | | | | € 258,89* | € 308,08 | Ähnlich | | | | € 317,17* | € 377,43 | Ähnlich | | | | € 312,49* | € 371,86 |
|  |  |
|
 |
|
|