Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 317-20062277 Herst.-Nr.: S1921SH-BK EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Das leistungsstarke Universal-Genie für den professionellen Anwender. Der S1921 überzeugt mit seinen Daten, speziell bei Kontrast, Helligkeit und Blickwinkel. Denn sein VA-LCD-Modul bürgt für ein hervorragendes Bild, egal aus welchem Blickwinkel Sie es ansehen. Seine perfekte Optik entsteht durch sein schlankes Gehäusedesign. Zwei integrierte Lautsprecher runden den Funktionsumfang ab. Mit all diesen Features ausgestattet, erfüllt dieses Arbeitspferd alle Aufgaben in modernen Bürolandschaften optimal. Aber auch in privaten Arbeitszimmern legt er sich natürlich gerne und mächtig in Zeug. Weitere Informationen:  |  | SHORTDESCRIPTION: | EIZO S1921SH-BK - Flachbildschirm - TFT - 19" - 1280 x 1024 | Produktbeschreibung: | EIZO S1921SH-BK - Flachbildschirm - TFT - 19" | Gerätetyp: | Flachbildschirm / TFT-Aktivmatrix | Farbe: | Schwarz | Integrierte Peripheriegeräte: | Stereo-Lautsprecher | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): | 40.5 cm x 33.4 cm x 6.1 cm | Gewicht: | 7.2 kg | Diagonalabmessung: | 19" | Sichtbare Bildfläche: | 19" | Punktabstand / Pixelabstand: | 0.294 mm | Max. Auflösung: | 1280 x 1024 | Bildschirmpositionsanpassung: | Höhe, Drehelement, Neigbar | Farbunterstützung: | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | Reaktionszeit: | 20 ms | Helligkeit: | 250 cd/m2 | Kontrastverhältnis: | 1000:1 | Digital-Video-Standard: | Digital Visual Interface (DVI) | Audioausgang: | Lautsprecher - Stereo - integriert | Signaleingang: | DVI-D, VGA | Produktzertifizierungen: | CE, TUV GS, DVI DMPM, ISO 13406-2, VESA DDC/CI, VESA DPMS, T | Stromversorgung: | Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz ) | Leistungsaufnahme im Betrieb: | 40 Watt | Herstellergarantie: | 5 Jahre Garantie |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (6) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Avitos | |  |  |  |  | pro Stück | € 4,00* | € 293,99* |  |  |  |  | | 30 Tage |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 298,26* |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 2,69* |
€ 298,63* |  |  |  | | 7 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 315,07* |  |  |  | | 3 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,45* |
€ 317,00* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Avitos |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Avitos |  | Versand von Avitos |  |  |  | | Lieferzeit: | 7 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | € 4,00* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Avitos | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 103,08* | € 122,67 | Ähnlich |  | | | € 103,08* | € 122,67 | Ähnlich | | | | € 168,97* | € 201,07 | Ähnlich |  | | | € 80,96* | € 96,34 | Ähnlich |  | | | € 116,68* | € 138,85 | Ähnlich |  | | | € 112,58* | € 133,97 | Ähnlich |  | | | € 23,61* | € 28,10 | Ähnlich |  | | | € 84,11* | € 100,09 | Ähnlich |  | | | € 63,97* | € 76,12 | Ähnlich |  | | | € 63,04* | € 75,02 | Ähnlich |  | | | € 60,40* | € 71,88 |
|  |  |
|
 |
|
|