Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

TFT 17 S1721SH-BK 25ms 1500:1 250cd DVI


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Artikel-Nr.:  317-20062273
Hersteller:  Eizo
Herst.-Nr.:  S1721SH-BK
EAN:  k.A.
Begeistert durch hohen Kontrast und große Blickwinkel. Die technischen Daten des S1721 überzeugen sofort. Seine Bildqualität qualifiziert den S1721 für viele Einsatzgebiete: den Backoffice-Bereich, Umgebungen mit Publikum und das Büro zu Hause.
Weitere Informationen:
SHORTDESCRIPTION:
EIZO S1721SH-BK - Flachbildschirm - TFT - 17" - 1280 x 1024
Produktbeschreibung:
EIZO S1721SH-BK - Flachbildschirm - TFT - 17"
Gerätetyp:
Flachbildschirm / TFT-Aktivmatrix
Farbe:
Schwarz
Integrierte Peripheriegeräte:
Stereo-Lautsprecher
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe):
36.3 cm x 5.9 cm x 30 cm
Gewicht:
5.9 kg
Diagonalabmessung:
17"
Sichtbare Bildfläche:
17"
Punktabstand / Pixelabstand:
0.264 mm
Max. Auflösung:
1280 x 1024
Bildschirmpositionsanpassung:
Höhe, Drehelement, Neigbar
Farbunterstützung:
24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Reaktionszeit:
25 ms
Helligkeit:
250 cd/m2
Kontrastverhältnis:
1500:1
Digital-Video-Standard:
Digital Visual Interface (DVI)
Audioausgang:
Lautsprecher - Stereo - integriert
Signaleingang:
DVI-D, VGA
Produktzertifizierungen:
CE, TUV GS, DVI DMPM, ISO 13406-2, VESA DDC/CI, VESA DPMS, T
Stromversorgung:
Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz )
Leistungsaufnahme im Betrieb:
38 Watt
Herstellergarantie:
5 Jahre Garantie
... > Peripherie > Monitore > Eizo
... > Peripherie > Monitore > bis 17'' TFT
Weitere Suchbegriffe: TFT, TFT Monitor
Angebote (8)
Einheit
Versand
Netto
^
Avitos
pro Stück
€ 4,00*
€ 237,47*
5 Tage
pro Stück
€ 2,69*
€ 241,70*
1 Tag
pro Packung
€ 4,50*
€ 242,09*
5 Tage
pro Stück
€ 5,00*
€ 242,56*
3 Tage
pro Stück
€ 6,45*
€ 255,48*
Menge:  Stück  
Preise von Avitos
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,47*
€ 282,59
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Avitos
Versand von Avitos
Lieferzeit:15 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Avitos
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
k.A.
Vs8rib773tc0
€ 103,08*
€ 122,67
Ähnlich
k.A.
vs8rib710tc0
€ 103,08*
€ 122,67
Ähnlich
Auerswald
90532
€ 168,97*
€ 201,07
Ähnlich
k.A.
Vs8htmdactc0
€ 116,68*
€ 138,85
Ähnlich
k.A.
Vs8htsdamtc0
€ 112,58*
€ 133,97
Ähnlich
k.A.
vs80mf10000p
€ 23,61*
€ 28,10
Ähnlich
Bury
0-02-22-0133-0
€ 84,11*
€ 100,09
Ähnlich
Bury
V0-02-22-0213-0
€ 63,97*
€ 76,12
Ähnlich
Bury
Vs8no2600tf0
€ 63,04*
€ 75,02
Ähnlich
Bury
Vs8erk700tw0
€ 60,40*
€ 71,88
Ähnlich
k.A.
S1921SH-BK
€ 317,00*
€ 377,23
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG