Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 317-20060508 Herst.-Nr.: 90536 EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Mit dem schnurlosen Telefonsystem COMfortel DECT 900, bestehend aus COMfortel DECT 900 Base und COMfortel DECT 900 Handset, telefonieren Sie überall in bester Sprachqualität. Durch den Einsatz von Repeatern sind Sie auch noch weit außerhalb Ihres Büros erreichbar. Nutzen Sie die Leistungsmerkmale Ihrer Telefonanlage auch mobil auf Tastendruck! Das COMfortel DECT 900 und Ihre Auerswald-Anlage sind einfach ein perfektes Team. Damit das Telefonieren auch mobil so komfortabel wie möglich ist, lassen sich Einträge des Anlagentelefonbuchs in das Mobilteil übertragen. Ihre Gesprächspartner suchen Sie dann einfach per Namen aus, und bei einem ankommenden Ruf wird Ihnen der Name gleich angezeigt. Sogar Anlagenfunktionen wie Rufumleitung, Konfigurationsumschaltung oder Türöffnen können bequem über das Mobilteil gesteuert werden. Weitere Informationen:  |  | SHORTDESCRIPTION: | Auerswald COMfortel DECT 900 - ISDN-Telefon - DECT\GAP - Sch | Produktbeschreibung: | Auerswald COMfortel DECT 900 - ISDN-Telefon | Produkttyp: | ISDN-Telefon | Norm für schnurlose Telefone: | DECT\GAP | Digitale Technologie: | ISDN | Lautsprechertelefon: | Ja ( digitaler Duplexbetrieb ) | Anzeige: | LCD-Anzeige - einfarbig | Anzeigefunktionen: | Hintergrundlicht | Karosseriefarbe: | Schwarz, Silber |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (11) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,50* |
€ 254,20* |  |  |  | Avitos | |  |  |  |  | pro Stück | € 4,00* | € 255,68* |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 263,44* |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 5,00* |
€ 267,29* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,50* |
€ 271,60* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Avitos |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Avitos |  | Versand von Avitos |  |  |  | | Lieferzeit: | 1 Tag | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | € 4,00* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Avitos | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 92,37* | € 109,92 | Ähnlich |  | | | € 184,72* | € 219,82 | Ähnlich |  | | | € 184,72* | € 219,82 | Ähnlich |  | | | € 174,86* | € 208,08 | Ähnlich |  | | | € 191,49* | € 227,87 | Ähnlich | | | | € 163,82* | € 194,95 | Ähnlich |  | | | € 8.831,10* | € 10.509,01 | Ähnlich | | | | € 1.358,61* | € 1.616,75 | Ähnlich |  | | | € 5,99* | € 7,13 | Ähnlich |  | | | € 41,80* | € 49,74 | Ähnlich |  | | | € 33,16* | € 39,46 |
|  |  |
|
 |
|
|