Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

20" LCD2090UXI


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Produktbild, die Abbildung der Produkte kann von der Originalware abweichen
Artikel-Nr.:  317-20058251
Hersteller:  NEC
Herst.-Nr.:  60001658
EAN:  k.A.
Optimale Bilddarstellung, maximale Ergonomie - der NEC MultiSync LCD2090UXi überzeugt in allen Bereichen. Ob als digitales Zeichenbrett für den Designer, im CAD/CAM-Bereich, für den DTP-Einsatz oder auch für anspruchsvolle Office-Applikationen: der NEC MultiSync LCD2090UXi erfüllt mühelos alle Anforderungen, die in diesen Bereichen an die Bildqualität gestellt werden.
Weitere Informationen:
SHORTDESCRIPTION:
NEC MultiSync LCD2090UXi - Flachbildschirm - TFT - 20.1" - 1
Produktbeschreibung:
NEC MultiSync LCD2090UXi - Flachbildschirm - TFT - 20.1"
Gerätetyp:
Flachbildschirm / TFT-Aktivmatrix
Farbe:
( das Bild des gezeigten Produktes kann eine andere Farbe ha
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe):
43.9 cm x 24.7 cm x 41.6 cm
Gewicht:
9.7 kg
Diagonalabmessung:
20.1"
Sichtbare Bildfläche:
20.1"
Punktabstand / Pixelabstand:
0.255 mm
Max. Auflösung:
1600 x 1200 / 60 Hz
Bildschirmpositionsanpassung:
Höhe, Drehelement, Neigbar
Farbunterstützung:
24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Reaktionszeit:
16 ms
Helligkeit:
280 cd/m2
Kontrastverhältnis:
700:1
Digital-Video-Standard:
Digital Visual Interface (DVI)
Signaleingang:
DVI-I, DVI-D, VGA
Produktzertifizierungen:
EPA Energy Star, RoHS
Stromversorgung:
Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz )
Leistungsaufnahme im Betrieb:
50 Watt
Herstellergarantie:
3 Jahre Garantie
... > Peripherie > Monitore > NEC
... > Peripherie > Monitore > ab 20'' TFT
Weitere Suchbegriffe: TFT, TFT Monitor
Angebote (6)
Einheit
Versand
Netto
^
Avitos
pro Stück
€ 4,00*
€ 541,79*
19 Tage
pro Stück
€ 6,45*
€ 568,07*
5 Tage
pro Stück
€ 2,69*
€ 568,84*
1 Tag
pro Packung
€ 4,50*
€ 578,04*
16 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 590,13*
Menge:  Stück  
Preise von Avitos
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 541,79*
€ 644,73
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Avitos
Versand von Avitos
Lieferzeit:15 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Avitos
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
NEC
100000723
€ 52,49*
€ 62,46
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG