Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

C-MEDIA 6 CHANNEL PCI Sound Karte Retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Avitos
Artikel-Nr.:   317-20054117
Hersteller:   ST Lab
Herst.-Nr.:   SP-M02-5120-00-00012
EAN:   k.A.
Suchbegriffe:
Soundkarte
Weitere Informationen:
SHORTDESCRIPTION:ST Lab C-Media 5.1 Channel PCI Sound Card - Soundkarte - 16-
Produktbeschreibung:ST Lab C-Media 5.1 Channel PCI Sound Card - Soundkarte
Gerätetyp:Soundkarte
Art:Plug-in-Karte
Schnittstellen Typ:PCI
Signalprozessor:CMI-8738 LX
Soundmodus:5.1 Channel Surround
DAC-Datenbreite:16-Bit
Abtastfrequenz:48 kHz (Max)
Max. Anzahl Lautsprecher:6
Systemanforderungen:Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows 2000,
... > Komponenten > Multimedia > Soundkarten
... > Peripherie > Multimedia > Soundkarten
Angebote (1)
Versand
Netto
Avitos 2 Tage € 6,95* € 6,80*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Avitos
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  6,80* €  8,09 pro Stück
ab 2 Stück €  6,63* €  7,89 pro Stück
ab 5 Stück €  6,26* €  7,45 pro Stück
ab 10 Stück €  5,82* €  6,93 pro Stück
ab 20 Stück €  5,54* €  6,59 pro Stück
ab 50 Stück €  5,31* €  6,32 pro Stück
ab 100 Stück €  5,22* €  6,21 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Avitos
Versand von Avitos
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Avitos
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum: innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand: OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand: unbenutzt
Rücksendekosten: trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr: keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG