Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Z22 Handheld


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Produktbild, die Abbildung der Produkte kann von der Originalware abweichen
Artikel-Nr.:  317-20048966
Hersteller:  Palm
Herst.-Nr.:  1048ML
EAN:  k.A.
Mit dem Palm Z 22 Handheld ist es das reinste Vergnügen, organisiert zu sein - ein unglaublich benutzerfreundlicher persönlicher Handheld. Sein helles Farbdisplay erleichtert Ihnen den Zugriff auf Termine, Kontakte und Fotos. Änderungen und neue Einträge können Sie direkt auf dem Bildschirm schreiben. Ihre gesamten Daten sind im nicht flüchtigem Speicher des Handhelds sicher gespeichert. Sie müssen nur eine Taste drücken, um die Daten zur Sicherung auf Ihren PC oder Mac zu kopieren. Und all das in einem coolen und kompakten Design.
Weitere Informationen:
SHORTDESCRIPTION:
Palm Z22 - Palm OS Garnet 5.4 200 MHz - ROM: 32 MB STN ( 160
Produktbeschreibung:
Palm Z22
Produkttyp:
Handgerät
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe):
6.8 cm x 1.5 cm x 10.3 cm
Gewicht:
96 g
Prozessor:
Samsung 200 MHz
ROM:
32 MB
Verfügbarer Benutzerspeicher:
Flash: 20 MB
Display:
160 x 160 STN Passivmatrix - übertragbar
Audioausgang:
Lautsprecher
Wireless Connectivity:
IrDA
Eingabegerät:
Touchscreen, 5-Wege-Navigationstasten, Pen
Batterie:
Lithium-Ionen
Betriebssystem:
Palm OS Garnet 5.4
Systemvoraussetzungen für PC-Anschluss:
Microsoft Windows 2000 SP4, Apple MacOS X 10.2.8 - 10.4
... > Avitos > Notebook & Organizer > Organizer
Angebote (9)
Einheit
Versand
Netto
^
14 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 90,27*
5 Tage
pro Stück
€ 5,00*
€ 91,53*
1 Tag
pro Packung
€ 4,50*
€ 92,51*
Avitos
pro Stück
€ 4,00*
€ 92,92*
1 Tag
pro Stück
€ 2,69*
€ 93,61*
Menge:  Stück  
Preise von Avitos
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,92*
€ 110,57
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Avitos
Versand von Avitos
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Avitos
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Palm
3236WW
€ 8,35*
€ 9,94
Zubehör
Palm
3237WW
€ 4,93*
€ 5,87
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG