Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 317-20027584 Herst.-Nr.: F5U502EA EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Ein Informationsblitz schießt aus der FireWire -PCI-Karte von Belkin. Die Verbindung von digitalem Camcorder und PC ist besser als je zuvor. Und schließlich der serielle Hochgeschwindigkeitsbus, der die Welt der Unterhaltungselektronik und der Computer verbindet. Zur FireWire -Aufrüstung für PCs ohne FireWire -Anschlüsse oder für Benutzer, die bei einem FireWire -System weitere Anschlüsse benötigen. Einfach in einen freien PCI-Steckplatz am PC einschieben. Halten Sie Ihre Welt auf einem Digitalvideo fest! Der PCI Host Adapter laut IEEE 1394 macht den Desktop-PC zu einem DV-Bearbeitungsplatz. Mit Übertragungsgeschwindigkeiten bis 400 Mbits, liefert diese IEEE 1394 (oder FireWire oder i.LINK) Innovation blitzschnell Videoein- und ausgaben. Weitere Informationen:  |  | SHORTDESCRIPTION: | Belkin FireWire 3-Port PCI Card - FireWire-Adapter - PCI - F | Produktbeschreibung: | Belkin FireWire 3-Port PCI Card FireWire-Adapter - 3 Anschlü | Gerätetyp: | FireWire-Adapter | Formfaktor: | Plug-in-Karte | Schnittstellentyp (Bustyp): | PCI | Anz. Anschlüsse: | 3 Anschlüsse | Data Link Protocol: | IEEE 1394 (FireWire) | Datenübertragungsrate: | 400 Mbps | Systemanforderungen: | Microsoft Windows 98 Second Edition / Windows ME, Microsoft |
|
|  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (15) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 22,78* |  |  |  | Avitos | |  |  |  |  | pro Stück | € 4,00* | € 23,06* |  |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 5,00* |
€ 24,73* |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 9,00* |
€ 26,48* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 26,79* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Avitos |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Avitos |  | Versand von Avitos |  |  |  | | Lieferzeit: | 1 Tag | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | € 4,00* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Avitos | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|