Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 317-20016613 Herst.-Nr.: 43424 EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Die CD-ReWritable von Verbatim eignet sich perfekt für die Speicherung persönlicher Daten, für Multimedia-Präsentationen und digitale Bilder (einschließlich digitaler Fotografie), für die temporäre Speicherung von Downloads aus dem Internet, für Backup, Archivierung, Prepress- und Software-Entwicklung. Mit der DataLifePlus CD-RW von Verbatim ist es praktisch unmöglich, eine Disk während der Aufnahme zu ruinieren. Wenn etwas nicht genau stimmt, wird dieser Bereich oder die ganze Disk einfach wiederbeschrieben. So leicht ist das! Weitere Informationen:  |  | SHORTDESCRIPTION: | Verbatim DataLifePlus - 20 x CD-R - 700 MB ( 80 Min ) 52x - | Produktbeschreibung: | Verbatim DataLifePlus CD-R x 20 - 700 MB - Speichermedium | Typ: | Speichermedium - CD-R | Medienformfaktor: | 5.25" | Anzahl mitgelieferter Medien: | 20 | Kapazität ohne Komprimierung: | 700 MB | Aufnahmezeit: | 80 Min | Schreibgeschwindigkeit: | 52x (Max) | Besonderheiten: | Mit Tintenstrahldrucker bedruckbare Oberfläche , Super AZO-A | Verpackung: | Slim Jewel Case | Herstellergarantie: | Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die ge |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (14) | | |
|  |  | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  | 20 |  | pro Stück |
€ 6,00* |
€ 0,44* |  |  |  | | 1 Tag |  |  | 20 |  | pro Stück |
€ 4,95* |
€ 0,45* |  |  |  | | 3 Tage |  |  | 1 |  | pro Stück |
€ 6,99* |
€ 8,59* |  |  |  | | 5 Tage |  |  | 1 |  | pro Packung |
€ 5,95* |
€ 8,60* |  |  |  | Avitos | |  |  | 1 |  | pro Stück | € 4,00* | € 8,87* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Avitos |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Avitos |  | Versand von Avitos |  |  |  | | Lieferzeit: | 1 Tag | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | € 4,00* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Avitos | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 360,72* | € 429,26 | Ähnlich |  | | | € 1.404,95* | € 1.671,89 | Ähnlich |  | | | € 229,69* | € 273,33 | Ähnlich | | | | € 57,69* | € 68,65 | Ähnlich |  | | | € 715,52* | € 851,47 | Ähnlich | | | | € 3,39* | € 4,03 | Ähnlich | | | | € 668,95* | € 796,05 | Ähnlich |  | | | € 22,99* | € 27,36 | Ähnlich |  | | | € 18,51* | € 22,03 | Ähnlich |  | | | € 23,77* | € 28,29 | Ähnlich |  | | | € 1.059,99* | € 1.261,39 | Ähnlich | | | Kingston KVR400X64SC3A/512 | € 28,07* | € 33,40 | Ähnlich | | | | € 18,12* | € 21,56 | Ähnlich | | | | € 14,02* | € 16,68 | Ähnlich | | | | € 6,00* | € 7,14 | Ähnlich | | | | € 5,20* | € 6,19 | Ähnlich | | | | € 12,41* | € 14,77 | Ähnlich | | | | € 9,84* | € 11,71 | Ähnlich | | | | € 19,65* | € 23,38 | Ähnlich | | | | € 6,33* | € 7,53 | Ähnlich | | | | € 10,26* | € 12,21 | Ähnlich | | | | € 4,63* | € 5,51 | Ähnlich | | | | € 4,34* | € 5,16 |
|  |  |
|
 |
|
|