Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitstisch 2000 x 1000 x 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitstisch 2000 x 1000 x 1000 mm
Arbeitstisch 2000 x 1000 x 1000 mm
Artikel-Nr.:
     315-TAB4
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     TAB4
EAN/GTIN:
     4058409077730
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Tischwagen
arbeitstisch 1000x1000 mm

Der Arbeitstisch eignet sich hervorragend für das angenehme Arbeiten in Lager oder Werkstatt. Er ist besonders stabil und praktisch, um all Ihre Ware ordentlich darauf zu legen und damit optimal zu arbeiten. Mit dem Arbeitstisch haben Sie eine Auswahl aus unterschiedlichen Größen und zwei verschiedenen Höhen (850 mm und 1000 mm), um Ihrem Bedarf gerecht zu werden. Zudem erhalten Sie die Packtische entweder mit 4 oder 6 Füßen, für noch mehr Stabilität. Mit einer Nutzlast von bis zu 200 kg ist der Arbeitstisch sehr stabil und auch für schwere Lasten geeignet.

Weitere Details im Überblick:

  • Graue Arbeitsplatte, melaminbeschichtet in 22 mm Dicke
  • Tischbeine aus Stahlprofil (30 x 30 mm)
  • Arbeitstisch mit rechteckigen Längsträgern (35 x 20 mm)
  • Arbeitsplatte, Beine und Längsträger werden separat geliefert
  • Einfache Montage durch Verschraubung

Für ermüdungsfreies Arbeiten im Stehen finden Sie passende Stehhilfen in unserem Sortiment. Entdecken Sie außerdem passend zum Arbeitstisch auch die praktischen Tischwagen und Etagenwagen, die das Kommissionieren erleichtern.

Weitere Informationen:
Anzahl Füße:
4
Höhe:
1.000
Breite:
1.000 MM
Länge:
2000 MM
Weitere Suchbegriffe: tischwagen, tischwagen tragkraft 200 kg, arbeitstisch, aufbewahren, aufbewahrung, einpacken, lager, lagern, packen, packplatz, verpacken, versand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 409,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 481,42*
€ 572,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 474,66*
€ 564,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 451,99*
€ 537,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 438,45*
€ 521,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 409,99*
€ 487,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.