Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Arbeitstisch TAB2


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Rajapack
Detailbild - Arbeitstisch TAB2
Artikel-Nr.:  315-TAB2
Hersteller:  Rajapack
Herst.-Nr.:  TAB2
EAN:  k.A.
Stabil: Nutzlast bis 200 kg.
Melamin-Platte sandfarben in 22 mm Dicke. Tischbeine aus Stahl
3 x 3 cm mit Fuß. Rechteckige Längsträger 3,5 x 2 cm. Arbeitsplatte,
Beine und Längsträger werden separat geliefert. Leichte Montage.
Rolltisch für den Arbeitstisch:
Ausgestattet mit 4 Rollen Ø 125 mm,
2 davon mit Bremse. Melaminplatte in 22 mm Dicke.
Einfache Montage durch verschrauben.
Belastung: 150 kg.
Zusatzboden für Rolltisch.
... > Rajapack > Lagerung, Zubehör und Pflege > Arbeitstische
Weitere Suchbegriffe: Tisch, Packplatz
Angebote (1)
Versand
Netto
Rajapack
2 Tage
€ 15,00*
€ 234,00*
Preise von Rajapack
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,00*
€ 278,46
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Rajapack
Versand von Rajapack
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,00*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Rajapack
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Rajapack
772DH
€ 179,00*
€ 213,01
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG