Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Arbeitstisch TAB1


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Rajapack
Detailbild - Arbeitstisch TAB1
Artikel-Nr.:  315-TAB1
Hersteller:  Rajapack
Herst.-Nr.:  TAB1
EAN:  k.A.
  • Stabil: Nutzlast bis 200 kg.
  • Melamin-Platte sandfarben in 22 mm Dicke. Tischbeine aus Stahl
  • 3 x 3 cm mit Fuß. Rechteckige Längsträger 3,5 x 2 cm. Arbeitsplatte, Beine und Längsträger werden separat geliefert. Leichte Montage.
... > Rajapack > Lagerung, Zubehör und Pflege > Material- und Lagerzubehör
Angebote (1)
Versand
Netto
Rajapack 2 Tage € 15,00* € 199,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Rajapack
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  199,00* €  236,81 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Rajapack
Versand von Rajapack
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 15,00*
ab € 250,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Rajapack
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Arbeitstisch TAB2
Rajapack
TAB2
€ 234,00* € 278,46
Ähnlich
Rolltisch für den Arbeitstisch DESTAB
Rajapack
DESTAB
€ 199,00* € 236,81
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG