Mercateo - Der Mega-Händler für Geschäftskunden im Internet
Home   Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

Sortiment

Stahl-Umreifungsband Packenwicklung STAAL404 - B:16 mm / L:720 m / Stärke:0,5 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild - Stahl-Umreifungsband Packenwicklung STAAL404 - B:16 mm / L:720 m / Stärke:0,5 mm
Detailbild - Stahl-Umreifungsband Packenwicklung STAAL404 - B:16 mm / L:720 m / Stärke:0,5 mm
Stahl-Umreifungsband Packenwicklung STAAL404 - B:16 mm / L:720 m / Stärke:0,5 mm
Artikel-Nr.:  315-STAAL404
Hersteller:  Rajapack
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN/GTIN:  k.A.
  • Ideal zum Umreifen von sehr schweren, scharfkantigen und runden Ladungen
  • Sehr niedrige Spannungsrelaxion
  • Abgegratete Ränder verringern die Verletzungsgefahr
  • Sehr hohe Reißfestigkeit durch gebläuten extrem widerstandsfähigen
    Walzstahl
    Rollen-Ø 580 mm, Rollenkern-Ø 300 bzw. 406 mm.
    (STAAL408: gelacktes Stahlband)
Weitere Informationen:
Breite:
16 mm
Länge:
720 m
Stärke:
0,5 mm
Reißfestigkeit:
653 kg
Gewicht:
49 kg
Kerninnen -:
406 mm
... > Lager 315 > Umreifung > Umreifungsbänder
... > Lager 315 > Umreifung > Umreifungszubehör
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsbänder Stahl, Stahlband, Stahl, Umreifung
Die besten Konditionen aller 1 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
2 Tage
ab € 94,11*
  
Preis gilt ab 10 Rollen.
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 144,87*
€ 172,40
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 117,88*
€ 140,28
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 108,43*
€ 129,03
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 94,11*
€ 111,99
pro Rolle
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abrollwagen MFC92 - B:38 cm / L:71 cm / H:97 cm
Rajapack
ab € 191,63*
Zubehör
Spann- und Verschlussgerät ohne Hülsen MFC450
Rajapack
€ 909,69*
Zubehör
Verschlusszange MIP110058 - B:16 mm
Rajapack
ab € 91,95*
Zubehör
Verstärkte Docker-Handschuhe DS202RP
Rajapack
ab € 5,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfePresseStellenangeboteAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG