Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bunte Papierbeutel schokolade SPP31KCH - B:310 mm / H:470 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Detailbild - Bunte Papierbeutel schokolade SPP31KCH - B:310 mm / H:470 mm
Detailbild - Bunte Papierbeutel schokolade SPP31KCH - B:310 mm / H:470 mm
Bunte Papierbeutel schokolade SPP31KCH - B:310 mm / H:470 mm
Artikel-Nr.:
     315-SPP31KCH
Hersteller:
     Rajapack
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beutel
Papierbeutel
Geschenkverpackung
Kraftpapier 60 g/m². Mit Seitenfalte.
Gedeckte Farben.
Verpackungseinheit: 250 Stück.
Weitere Informationen:
Breite:
310 mm
Höhe:
470 mm
Farbe:
schokolade
Seitenfalte:
80 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,58*
  
Preis gilt ab 4 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,21432* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 63,06*
€ 75,04
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 53,58*
€ 63,76
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rajapack
ab € 9,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG