Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Farbige Papiertaschen SPP15RNV - B:160 mm / H:250 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Detailbild - Farbige Papiertaschen SPP15RNV - B:160 mm / H:250 mm
Detailbild - Farbige Papiertaschen SPP15RNV - B:160 mm / H:250 mm
Farbige Papiertaschen SPP15RNV - B:160 mm / H:250 mm
Artikel-Nr.:
     315-SPP15RNV
Hersteller:
     Rajapack
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geschenkverpackungen
Papiertaschen
Taschen
Papier
Kraftpapier 60g/m². Mit praktischen Seitenfalten zum
leichten Befüllen. Frische Farben.
Verpackungseinheit: 250 Stück.
Weitere Informationen:
Breite:
160 mm
Höhe:
250 mm
Seitenfalte:
80 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,55*
  
Preis gilt ab 4 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,1022* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,52*
€ 36,32
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 25,55*
€ 30,40
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rajapack
ab € 13,18*
Zubehör
Rajapack
ab € 20,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG