Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Transparent Beutel mit Haftklebeverschluss SPP1122 - Stärke:40 µ / B:110 mm / H:220 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Detailbild - Transparent Beutel mit Haftklebeverschluss SPP1122 - Stärke:40 µ / B:110 mm / H:220 mm
Detailbild - Transparent Beutel mit Haftklebeverschluss SPP1122 - Stärke:40 µ / B:110 mm / H:220 mm
Transparent Beutel mit Haftklebeverschluss SPP1122 - Stärke:40 µ / B:110 mm / H:220 mm
Artikel-Nr.:
     315-SPP1122
Hersteller:
     Rajapack
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adhäsionsverschlussbeutel
Haftklebeverschlussbeutel
  • Aufwertung Ihrer Produkte durch Hochglanzoptik
  • Klebeverschlussleiste (4 cm) mit abziehbarem Schutzstreifen
  • Mit Belüftungsloch
    Qualität: PP.
    Verpackungseinheit (VE): 1000 Stück.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Brief
Stärke:
40 µ
Innenmaße Breite:
110 mm
Innenmaß Höhe:
220 mm
Weitere Suchbegriffe: PP-Beutel, Haftklebverschluss, Beutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,05*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,03705* pro Stück)
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,65*
€ 63,84
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 47,47*
€ 56,49
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,18*
€ 51,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,05*
€ 44,09
pro Packung
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Detailbild - Transparente Beutel mit Schiebeverschluss RZPE1209 - Stärke:75 µ / B:125 mm / H:90 mm
Rajapack
ab € 63,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG