Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Transparent Beutel mit Haftklebeverschluss SPP0812 - Stärke:40 µ / B:70 mm / H:100 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Detailbild - Transparent Beutel mit Haftklebeverschluss SPP0812 - Stärke:40 µ / B:70 mm / H:100 mm
Detailbild - Transparent Beutel mit Haftklebeverschluss SPP0812 - Stärke:40 µ / B:70 mm / H:100 mm
Transparent Beutel mit Haftklebeverschluss SPP0812 - Stärke:40 µ / B:70 mm / H:100 mm
Artikel-Nr.:
     315-SPP0812
Hersteller:
     Rajapack
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adhäsionsverschlussbeutel
Haftklebeverschlussbeutel
adhäsionsverschlussbeutel
  • Aufwertung Ihrer Produkte durch Hochglanzoptik
  • Klebeverschlussleiste (4 cm) mit abziehbarem Schutzstreifen
  • Mit Belüftungsloch
    Qualität: PP.
    Verpackungseinheit (VE): 1000 Stück.
Weitere Informationen:
Geeignet:
Postkarte
Stärke:
40 µ
Innenmaße Breite:
70 mm
Innenmaß Höhe:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: PP-Beutel, Haftklebeverschluss, Beutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,62*
  
Preis gilt ab 3 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02962* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,60*
€ 49,50
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 29,62*
€ 35,25
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rajapack
ab € 33,77*
Ähnlich
Rajapack
ab € 55,90*
Ähnlich
Rajapack
ab € 27,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG