Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Faltenbeutel 30 μ RAJA 200 x 400 x 100 mm


Menge:  Dose  
Produktinformationen
PE-Faltenbeutel 30 μ RAJA 200 x 400 x 100 mm
PE-Faltenbeutel 30 μ RAJA 200 x 400 x 100 mm
PE-Faltenbeutel 30 μ RAJA 200 x 400 x 100 mm
Artikel-Nr.:
     315-SLP20A
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     SLP20A
EAN/GTIN:
     4058409074043
Suchbegriffe:
Faltenbeutel
Seitenfaltenbeutel
rajapack faltenbeutel
faltenbeutel
Durch die praktische Seitenfalte bietet der Faltenbeutel zusätzlich Raum - ideal für voluminöse Produkte. Mit den Faltenbeuteln können Sie lose Kleinteile und leichte Produkte zum Lagern und Transport verpacken. So sind diese bestens geschützt.
  • Mögliche Verschlussarten: Schweißen, Klammern, Kleben
  • Qualität: LDPE, 30 µ
  • Hinweis: Fertigungstechnisch kann es zu leichten Maßabweichungen kommen
Weitere Informationen:
Innenmaß Höhe:
400 MM
Innenmaß Öffnung:
200 MM
Falte:
100 MM
Weitere Suchbegriffe: beutel, ldpe, rajapack, verpacken, verpackungsmaterial, verpackungsmittel, voluminöse produkte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Dosen
1 Dose enthält 1.000 Stück (ab € 0,04759* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 86,33*
€ 102,73
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 84,77*
€ 100,88
pro Dose
ab 3 Dosen
€ 72,02*
€ 85,70
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 66,28*
€ 78,87
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 54,81*
€ 65,22
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 52,83*
€ 62,87
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 47,59*
€ 56,63
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.