Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metall. Beutel Dv 203 x 305 mm


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Metall. Beutel Dv 203 x 305 mm
Metall. Beutel Dv 203 x 305 mm
Metall. Beutel Dv 203 x 305 mm
Artikel-Nr.:
     315-SAZ0812
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     SAZ0812
EAN/GTIN:
     4058409072605
Suchbegriffe:
PE-Beutel
pe-beutel wiederverschließbar
pe-beutel
Die Beutel sind perfekt geeignet für den Transport und die Lagerung elektronischer Bauteile. Bester Schutz für den Inhalt: Die Beutel bilden einen echten Faradayschen Käfig um Ihr Produkt und so kann sich der Inhalt nicht elektrostatisch aufladen. Besonders praktisch durch Druckverschluss: leicht zu öffnen und zu verschließen.
  • Besonders widerstandsfähig durch mehrere Lagen: innen ableitender Lack, Polyethylen-Träger, Aluminium-Metallüberzug, Polyester-Träger, außen ableitender Lack
  • Leitungswiderstand E < 15 nJoule
  • Qualität: 80 µ
  • Verpackungseinheit (VE): 100 Stück
Weitere Informationen:
Stärke µ:
80
Innenmaß Höhe:
305 MM
Innenmaß Öffnung:
203 MM
Weitere Suchbegriffe: antistatisch, druckverschluss, druckverschlussbeutel, elektronikverpackung, metallisierter highshiel beutel, verpacken, verpackung, verpackungsmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 65,52*
€ 77,97
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 62,68*
€ 74,59
pro Karton
ab 3 Kartons
€ 56,41*
€ 67,13
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 52,27*
€ 62,20
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 46,77*
€ 55,66
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 45,62*
€ 54,29
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 39,60*
€ 47,12
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.