Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikettierpistole Fein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etikettierpistole Fein
Etikettierpistole Fein
Etikettierpistole Fein
Artikel-Nr.:
     315-SAGA68X
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     SAGA68X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschießpistole
Etikettierpistole
anschießpistole

Egal ob für eine gelegentliche oder häufige Benutzung, die Etikettierpistole Fein Modell: SAGA68X ist besonders zuverlässig beim Auszeichnen dünnerer Stoffe. Durch die passende Form liegt die Etikettierpistole gut in der Hand und hat zudem einen leichten Abzug. Für die Kennzeichnung eleganter Stoffe mit der Etikettierpistole Fein sind feine Heftfäden zu verwenden. Je nachdem wie oft Sie den zu kennzeichnenden Artikel falten oder wie viele Sie zusammenheften möchten, wählen Sie zwischen zwei verfügbaren Längen: Entweder die 25 mm (APF125) oder 40 mm (APF140) langen Heftfäden.

Dank der APF2 feinen Kombinadel können Sie feine Stoffe mühelos kennzeichnen, da sie selbst empfindliche und elegante Textilien wie Seide bei der Anwendung schont und keine zu großen Löcher im Stoff verursacht. Die Kombinadel ist besonders praktisch, da das Messer im Plastikschaft intergriert ist, die Fäden so automatisch abschneidet und beim Wechseln der Nadel immer auch direkt das Messer erneuert wird.

Die einfache Anwendung und das Auswechseln der Nadel wird in der bebilderten Anleitung auf der Verpackung gezeigt. Im Lieferumfang der Etikettierpistole Fein ist bereits eine Kombinadel enthalten. Weitere Details:

  • Heftfäden aus Kunststoff:
    • APF125: 25 mm lang, APF140: 40 mm lang
    • Aus durchsichtigem PP
    • 100 Heftfäden pro Leiste
  • Kombinadel (APF2):
    • Eine VE hat 5 Nadeln
    • Nadellänge: 26,1 mm
    • Nadel-Durchmesser: 1,4 mm

Sie suchen weitere Etikettierpistolen? Dann entdecken Sie unsere gesamte Auswahl aus unserem Sortiment.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
1
Bezeichnung:
Etikettierpistole
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.