| |
|
| Artikel-Nr.: 315-SAGA68S Herst.-Nr.: SAGA68S EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die Etikettierpistole Standard (Modell: Saga 68S) ist besonders gut für den Einsatz in der Textilindustrie und im Einzelhandel geeignet. Die Pistole aus Plastik ist sehr robust und einfach in der Anwendung. Sie liegt gut in der Hand und hat einen weichen Abzug. Funktionsweise und Nadelwechsel werden leicht verständlich mit einer bebilderten Bedienungsanleitung auf der Verpackung erklärt. Im Lieferumfang enthalten ist darüber hinaus eine Kombinadel. Zur Auszeichnung von Kleidung und Textilien empfiehlt sich die Verwendung von Standard Heftfäden. Sie können zwischen zwei verschiedenen Längen der Heftfäden wählen: APS25 ist 25 mm lang und APS40 hat eine Länge von 40 mm. Beide Varianten sind aus durchsichtigem PP und enthalten 50 Fäden pro Leiste. Die Etikettierpistole Standard zeichnet sich besonders durch die verwendete Kombinadel und die daraus resultierende einfache Anwendung aus. Denn dabei ist das Messer im Plastikschaft der Nadel verbaut, welches die Fäden vom Strang automatisch abschneidet. Außerdem wird bei jedem Nadelaustausch auch das Messer automatisch mit erneuert. Dadurch bleibt die hohe Schneidekraft erhalten. - Im Lieferungumfang enthalten: Etikettierpistole und eine Nadel
- Kombinadel(APS2):
- Länge: 33 mm
- Durchmesser: 1,8 mm
- Standard Heftfäden:
- APS25: Länge 25 mm
- APS40: Länge 40 mm
Entdecken Sie außerdem unsere weiteren Etikettierpistolen, die sich beispielsweise besonders gut für feine Stoffe eignen. Weitere Informationen: | | Verp.- Einheit (VE): | 1 | Bezeichnung: | Etikettierpistole |
|
| | |
| | | |
| |