| |
|
| Artikel-Nr.: 315-SACM15 Herst.-Nr.: SACM15 EAN/GTIN: 4058409072193 |
| |
|
| | |
| Die antistatischen Schaumbeutel sind weich, flexibel und leicht und schützen Ihre empfindlichen Produkte somit ideal. Wir garantieren Ihnen eine antistatische Wirksamkeit von mindestens 6 Monaten. Die antistatischen Schaumbeutel sind elektrostatisch nur gering aufladbar bzw. ableitfähig. - Verpackungseinheit (VE): 200 Stück
- Material: LDPE
- Stärke der antistatischen Schaumbeutel: 1,5 mm
- Oberflächenwiderstand: 1011 Ohm
- Für mehr Sicherheit: maximaler Schutz gegen elektrostatische Aufladung Metallisierter Highshield Luftpolsterbeutel mit Haftklebeverschluss
Weitere Informationen: | | Verp.- Einheit (VE): | 200 | Innenmaß Höhe: | 150 MM | Innenmaß Öffnung: | 100 MM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |