Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Postkarton, braun RAJA 310 x 215 x 50 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Postkarton, braun RAJA 310 x 215 x 50 mm
Postkarton, braun RAJA 310 x 215 x 50 mm
Postkarton, braun RAJA 310 x 215 x 50 mm
Artikel-Nr.:
     315-RPT17A
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     RPT17A
EAN/GTIN:
     4058409071424
Suchbegriffe:
Briefbox
Post-Box
Postbox
Postkarton

Dieser widerstandsfähige Karton eignet sich besonders zum Versenden von kleinen Produkten zu einem kleinen Preis. Die Postkartons sind optimal für den sicheren Versand, Transport und die Lagerung von CDs und DVDs sowie Bücher, Schlüsselanhänger oder Haushaltswaren - ein echter Allrounder.

  • Der Karton ist schnell aufgebaut und erlaubt eine sichere Produktsendung
  • Zwei Seitenklappen fixieren Ihre Produkte und schützen vor dem Herausfallen
  • Einfaches Verschließen durch Klappdeckel mit Verschlusslasche
  • Dreifache Kartonstärke an beiden Längsseiten sorgt für hohe Transportsicherheit
  • Außendecke aus Kraftpapier gewährt höchste Festigkeit und Stabilität durch ein dicht verbundenes, starkes Fasergeflecht
  • Hohe Kartonqualität sorgt für Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
  • 1-welliger Karton, Qualität 10 oder 20 kg
  • Platzsparend in der Lagerung durch die flache Anlieferung der Versandkartons
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
50
Farbe:
braun
Innenmaß Höhe:
50 MM
Innenmaß Breite:
215 MM
Innenmaß Länge:
310 MM
Menge je Palette:
1100
Weitere Suchbegriffe: Postpaket, Postversandkarton, 310x215x70 postkarton raja, briefbox, rajapack postbox, Faltschachtel, Kartons, Online Shop, Postkartons braun, Postverpackungen, Rajapack, Rajapost, Schachteln, Versandkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,8176* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 76,46*
€ 90,9874
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 68,07*
€ 81,0033
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,29*
€ 74,1251
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,22*
€ 70,4718
pro Packung
ab 11 Packungen
€ 55,67*
€ 66,2473
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,02*
€ 60,7138
pro Packung
ab 22 Packungen
€ 48,30*
€ 57,477
pro Packung
ab 44 Packungen
€ 44,50*
€ 52,955
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,88*
€ 48,6472
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.