Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Postkarton RAJAPOST weiß, 310 x 220 x 150 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Postkarton RAJAPOST weiß, 310 x 220 x 150 mm
Postkarton RAJAPOST weiß, 310 x 220 x 150 mm
Postkarton RAJAPOST weiß, 310 x 220 x 150 mm
Artikel-Nr.:
     315-RPT117B
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     RPT117B
EAN/GTIN:
     4058409071219
Suchbegriffe:
Briefbox
Post-Box
Postbox
Postkarton

Dieser widerstandsfähige Karton eignet sich besonders zum Versenden von Produkten zu einem kleinen Preis. Die Postkartons sind optimal für den sicheren Versand, Transport und die Lagerung von Dokumenten und Druckerzeugnissen, CDs und DVDs sowie Ordner, Bücher oder Haushaltswaren - ein echter Allrounder.

  • Der Karton ist schnell aufgebaut und erlaubt eine sichere Produktsendung
  • Zwei Seitenklappen fixieren Ihre Produkte und schützen vor dem Herausfallen
  • Einfaches Verschließen durch Klappdeckel mit Verschlusslasche
  • Dreifache Kartonstärke an beiden Längsseiten sorgt für hohe Transportsicherheit
  • Außendecke aus Kraftpapier gewährt höchste Festigkeit und Stabilität durch ein dicht verbundenes, starkes Fasergeflecht
  • Hohe Kartonqualität sorgt für Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
  • 1-welliger Karton, Qualität 10 oder 20 kg
  • Platzsparend in der Lagerung durch die flache Anlieferung der Versandkartons
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
50
Geeignet für:
DIN A4
Farbe:
weiß
Innenmaß Höhe:
15 MM | 150 MM
Innenmaß Breite:
22 MM | 220 MM
Innenmaß Länge:
31 MM | 310 MM
Qualität:
1.10
Menge je Palette:
550
Weitere Suchbegriffe: Postpaket, Postversandkarton, 310x215x70 postkarton raja, briefbox, rajapack postbox, Faltschachtel, Kartons, Online Shop, Postverpackungen, Rajapack, Rajapost, Schachteln, Versandkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,88*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,0576* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 98,55*
€ 117,2745
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 87,02*
€ 103,5538
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 78,65*
€ 93,5935
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 74,50*
€ 88,655
pro Packung
ab 11 Packungen
€ 70,42*
€ 83,7998
pro Packung
ab 22 Packungen
€ 65,77*
€ 78,2663
pro Packung
ab 44 Packungen
€ 61,69*
€ 73,4111
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 52,88*
€ 62,9272
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.