Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Postkarton RAJAPOST weiss 120 x 70 x 40 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Postkarton RAJAPOST weiss 120 x 70 x 40 mm
Postkarton RAJAPOST weiss 120 x 70 x 40 mm
Postkarton RAJAPOST weiss 120 x 70 x 40 mm
Artikel-Nr.:
     315-RPT102
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     RPT102
EAN/GTIN:
     4058409071004
Suchbegriffe:
Briefbox
Post-Box
Postbox
Postkarton
Die Postkartons sind durch die weiße Außendecke besonders ansprechend und eignen sich daher zum Verpacken oder Versenden von Produkten, die zudem hochwertig präsentiert werden sollen. Der Karton ist schnell aufgebaut, lässt sich von oben einfach befüllen und durch die Verschlusslasche am Deckel leicht verschließen. Durch die unterschiedlichen DIN-Formate ist dieser Karton ein echtes Allround-Talent: Er bündelt, schütz beim Versand und präsentiert Ihre Produkte.

  • Dreifache Kartonstärke an beiden Längsseiten sorgt für hohe Transportsicherheit
  • Außendecke aus Kraftpapier gewährt höchste Festigkeit und Stabilität durch ein dicht verbundenes, starkes Fasergeflecht
  • Hohe Kartonqualität bürgt für Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
  • Platzsparend in der Lagerung durch die flache Anlieferung der Versandkartons
  • Verpackungseinheit (VE): 50 Stück
  • Farbe: Weiß
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
50
Geeignet für:
DIN A7+
Farbe:
weiß
Innenmaß Höhe:
40 MM
Innenmaß Breite:
70 MM
Innenmaß Länge:
120 MM
Menge je Palette:
4400
Weitere Suchbegriffe: Postpaket, Postversandkarton, rajapack postbox, briefbox, Faltschachtel, Kartons, Online Shop, Postverpackungen, Rajapack, Rajapost, Schachteln, Versandkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3072* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,07*
€ 36,9733
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,21*
€ 32,3799
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,64*
€ 29,3216
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,99*
€ 28,5481
pro Packung
ab 11 Packungen
€ 22,73*
€ 27,0487
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,95*
€ 26,1205
pro Packung
ab 22 Packungen
€ 20,73*
€ 24,6687
pro Packung
ab 44 Packungen
€ 18,91*
€ 22,5029
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,36*
€ 18,2784
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.