Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrholz-Faltkisten mit Bodenkufen RAJA 580 x 380 x 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sperrholz-Faltkisten mit Bodenkufen RAJA 580 x 380 x 400 mm
Sperrholz-Faltkisten mit Bodenkufen RAJA 580 x 380 x 400 mm
Sperrholz-Faltkisten mit Bodenkufen RAJA 580 x 380 x 400 mm
Artikel-Nr.:
     315-RBOX13
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     RBOX13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Exportverpackung
Faltkistensystem
Holzfaltkiste
holzfaltkiste 580x380x380

Unsere Holzkiste mit einem Boden aus 18 mm starkem Furnierholz sowie einem jeweils 10 mm starken Deckel und Rahmen bietet eine robuste Verpackung für den weltweiten Versand Ihrer Produkte. Die Falktkiste ist nämlich für den Export in alle Länder zugelassen und entspricht der ISPM15-Norm. Aufgrund ihrer Unempfindlichkeit gegenüber Feuchtigkeit sind die Holzkisten besonders interessant für den Seetransport.

Für zusätzliche Stabilität sorgen die verzinkten, nicht rostenden Kantenprofile, die mit vernickelten Nieten befestigt sind. Dank der Bodenkufen mit einer Höhe von 10 cm (!außer RBOX02 mit Höhe 2 cm und RBOX13 mit Höhe 4 cm!) sind sie dabei mithilfe eines Hubwagens einfach zu handhaben. Die Faltkiste besteht aus drei Einzelteilen, die flach und separat angeliefert werden: ein Rahmen aus Sperrholz, sowie Boden und Deckel aus Vollholz So kann die Box vorab platzsparend gelagert werden und lässt sich bei Bedarf einfach montieren.

Weitere Details:

  • Sehr robust und palettierfähig
  • Nach der Norm ISPM-15 behandelt: Der Stempel der ISPM-15 Norm ist auf den Boden und den Deckel, bei größeren Modellen auch auf die Seite gedruckt
  • Einfach im Aufbau: Auf den Boden den Containerrahmen setzen, befüllen und mit dem Deckel verschliessen

Container besteht aus 3 Teilen:

  • Deckel aus Sperrholz, Stärke 10 mm, 5 gekreuzte Holzlagen, versetzter Deckelrand ermöglicht sicheres Einrasten des Deckels.
  • Containerrahmen aus Sperrholz, Stärke 10 mm, 5 gekreuzte Holzlagen, stabil und feuchtigkeitsresistent. Verzinkte nicht rostende Kantenprofile sind mit nickelfreien Nieten befestigt.
  • Boden mit bereits montierten Bodenkufen, Stärke Bodenplatte 18 mm, flacher Boden

Nicht vergessen: Bestellen Sie neben der Holzkiste direkt das passende Umreifungszubehör mit. So ist die Box beim Versand sicher verschlossen und kann sich nicht aus Versehen öffnen.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
1
Traglast:
200
Außenmaß Höhe:
470
Innenmaß Höhe:
400
Außenmaß Breite:
400
Innenmaß Breite:
380
Außenmaß Länge:
600
Innenmaß Länge:
580
Eigengewicht:
9,1
Weitere Suchbegriffe: holzfaltkiste, Sperrholz-Faltkisten mit Bodenkufen Rajabox, kiste aus sperrholz, kisten aus sperrholz, sperrholz-kiste, sperrholzkiste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,77*
€ 88,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,67*
€ 87,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,34*
€ 84,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,93*
€ 72,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,33*
€ 65,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,25*
€ 62,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,11*
€ 57,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.