Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Buchverpackung braun 310 x 430 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Buchverpackung braun 310 x 430 mm
Buchverpackung braun 310 x 430 mm
Buchverpackung braun 310 x 430 mm
Artikel-Nr.:
     315-RBK16
Hersteller:
     Rajapack
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Bücherverpackung
Kalenderpack
Kalenderverpackung
  • Umweltfreundliche Postverpackung
  • Außendecke aus braunem Kraftpapier
  • Versandkartons aus 1-welligem Karton
  • Variable Füllhöhe und stabiler Kantenschutz
  • Verpackung für Bücher, Kataloge, Drucksachen

Bei dieser stabilen Standard Buchverpackung wird das Produkt lediglich in die Verpackung eingelgt und dann durch die Seitenklappen fixiert. Die "stand-up" Funktion erleichert das Befüllen. Diese Versandverpackung ist optimal für Bücher, Druckerzeugnisse in DIN A3, DIN A4, DIN C4 und DIN A5 sowie für Kommissionierwaren, Muster, Software, Kalender, Fotoalben etc.

  • Besonders stabiler Kantenschutz gegen Stöße
  • Variable Füllhöhe von 10 bis 60 mm, einfache Anpassung durch Rillen
  • Schnelle und einfache Montage
  • Außendecke aus Kraftpapier gewährt höchste Festigkeit und Stabilität durch ein dicht verbundenes, starkes Fasergeflecht
  • 1-wellige Kartons mit maximal 10 kg belastbar
  • Platzsparend in der Lagerung und einfach im Handling durch die flache Anlieferung der Versandkartons
  • Farbe: braun
  • Verpackungseinheit (VE): 25 Stück

Tipp: Optimal für Groß- und Maxibrief (RBK12)

Weitere Informationen:
Geeignet für:
DIN A3
Min. Innen-Höhe:
10 MM
Innenmaß Breite:
310 MM
Innenmaß Länge:
430 MM
Menge je Palette:
700
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,325*
  
Preis gilt ab 32 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 1,373* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 52,28*
€ 62,2132
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 44,94*
€ 53,4786
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 41,65*
€ 49,5635
pro Paket
ab 16 Pakete
€ 39,00*
€ 46,41
pro Paket
ab 32 Pakete
€ 34,325*
€ 40,84675
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.