| |
|
| Artikel-Nr.: 315-RBK107 Herst.-Nr.: RBK107 EAN/GTIN: 4058409068394 |
| |
|
| | |
| Diese Buchverpackung zeichnet sich durch Ihre extreme Höhen-Variabilität aus. Sie ist ideal für den Versand von ein oder mehrerer Bücher, unabhängig davon, ob diese klein oder dick sind. Der rundumlaufende Kantenschutz sichert die Kanten Ihrer Bücher vor Stößen und Knicken und der dreifache Haftklebeverschluss verschließt Ihre Verpackung sicher. Das Produkt ist ideal für all die Fälle, bei denen nicht unbedingt eine Schaumverpackung benötigt wird. - 3-facher Haftklebeverschluss: zwei an den Seitenlaschen, einer zum schnellen Verschließen
- Einfaches Öffnen dank Aufreißperforation
- Variable Füllhöhe von 10 bis 90 mm
- Sehr stabil: verstärkter Kantenschutz durch zweifache Kartonstärke
- Einfache Montage: Rajabook wird um das Produkt gewickelt, Rillen erleichtern das Anpassen an die Füllhöhe
- Die Außendecke aller Kartons besteht aus Kraftpapier
- Qualität: Feinwelle, 20 kg
- Flache Anlieferung, einfache Handhabung
- Verpackungseinheit (VE): 25 Stück
Weitere Informationen: | | Verp.- Einheit (VE): | 25 | Geeignet für: | - | Innenmaß Breite: | 25 MM | Innenmaß Länge: | 32,5 MM | Max. Innen-Höhe: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Kalenderpack, Wellpapp Kalenderverpackung, Wellpappe Kalenderpack, Wellpappe Kalenderverpackung, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, rajapack buchverpackung, kreuzverpackung, buchverpackung 325x250x10, Bücher, Karton, Kartons, Postverpackungen, Rajabook |
| | |
| |