Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoßdämpfende Postkartons mit Sicherheitsverschluss RAJA, braun 310 x 220 x 100 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stoßdämpfende Postkartons mit Sicherheitsverschluss RAJA, braun 310 x 220 x 100 mm
Stoßdämpfende Postkartons mit Sicherheitsverschluss RAJA, braun 310 x 220 x 100 mm
Stoßdämpfende Postkartons mit Sicherheitsverschluss RAJA, braun 310 x 220 x 100 mm
Artikel-Nr.:
     315-QB20
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     QB20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefbox
Post-Box
Postbox
Postkarton

Mit unseren stoßdämpfenden Postkartons in Braun sind Sie stets auf der sicheren Seite. Ein Kantenschutz mit doppelter Kartonstärke sorgt für optimalen Schutz Ihrer Produkte. Ein praktischer Haftklebeverschluss, eine Verschlusslasche sowie überlappende Seitenklappen garantieren, dass Ihr Paket sicher verschlossen ist. Zudem bietet der 1-wellige Karton mit Außenbeschichtung aus Kraftpapier optimalen Schutz gegen Stöße, Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen.

Auch für umweltbewusste Unternehmen bietet der Postkarton einige Vorteile: Der Außenbeschichtung aus Kraftpapier stammt aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern. Der Postkarton ist außerdem hergestellt aus 70 % Recyclingpapier und zu 100 % recycelbar.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
20
Geeignet für:
DIN A4, Tablet-PC
Innenmaß Höhe:
100
Innenmaß Breite:
220 MM
Innenmaß Länge:
310 MM
Weitere Suchbegriffe: Postpaket, Postversandkarton, 310x215x70 postkarton raja, briefbox, rajapack postbox, Quickbox, boîte postale, boîte postale carton, boîte postale carton ordinateur, boîte postale sécurisée, boîte postale sécurisée ordinateur, emballage, emballage carton, emballage carton ordinateur, emballage ordinateur, expédier, expédier ordinateur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,544*
  
Preis gilt ab 40 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 2,0272* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 63,674*
€ 75,77206
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 62,344*
€ 74,18936
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,17*
€ 64,4623
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,908*
€ 58,20052
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,03*
€ 51,2057
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 40,544*
€ 48,24736
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.