Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastikbindegerät für kleine Büros


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plastikbindegerät für kleine Büros
Plastikbindegerät für kleine Büros
Plastikbindegerät für kleine Büros
Artikel-Nr.:
     315-PULSAR
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     PULSAR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Plastik-Bindegerät
Plastik-Bindemaschine
Plastik-Bindesystem
Plastikbindegerät

Mit den Fellowes Plastikbindegeräten können Sie Ihre Dokumente im Format DIN A4 jetzt ganz einfach bündeln. Das Modell PULSAR mit einer Bindekapazität von 300 und eine Stanzkapazität von 20 Blatt (80g/m²) ist dabei ideal für kleine Büros. Das Modell QUASAR mit einer Bindekapazität von 500 und eine Stanzkapazität von 25 Blatt (80g/m²) ist hingegen perfekt für mittelgroße Büros.

Alle Details im Überblick:

  • Angewinkelter Kammträger erleichtert das Einlegen der Blätter
  • Mit Aufbewahrungsfach für Binderücken
  • Inklusive Stanzabfallbehälter, der sich automatisch öffnet, wenn er geleert werden muss
  • Einstellbarer Randanschlag zur genauen Ausrichtung des Papiers
  • Maximaler Binderückendurchmesser 38 mm (PULSAR), 50mm (QUASAR)
  • Mit Binderückenmessfunktion für einfache Auswahl des passenden Binderückens
  • Vertikale Dokumentenzufuhr für akkurate Papierausrichtung
  • Im Lieferumfang enthalten: Starterset (Folien und Plastikbindegerücken) für 10 Dokumente
  • US-Teilung für 21 Ringe
  • Austausch einzelner Seiten möglich, ohne einen neuen Binderücken verwenden zu müssen

PULSAR:

  • Maße: 39,6 x 13,0 x 45,6 cm (BxHxT)
  • Gewicht: 6,9 kg

QUASAR:

  • Maße: 45,6 x 12,6 x 41,8 cm (BxHxT)
  • Gewicht: 7,44 kg

Sie brauchen weitere Deckblätter und Plastikbinderücken? Kein Problem! Auch die gibt’s in unserem Sortiment.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
1
Geeignet für:
DIN A4
Höhe:
13
Breite:
45,6
Gewicht:
6,9
Tiefe:
39.6
Weitere Suchbegriffe: Plastikbindemaschine, Plastikbinder, Plastikbindesystem, plastikbindegerät für 21 ringe, plastik bindegerät, bindegerät, binder, plastik-bindegerät, plastikbindegerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 256,42*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,26*
€ 344,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,83*
€ 340,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,84*
€ 310,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,42*
€ 305,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.